LENOX TOOLS 1771154 ใบเลื่อยสายพาน ยาว 15 ฟุต กว้าง 1-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยสายพาน |
เกรด | คิวเอ็กซ์พี |
ความยาว | 15ft |
วัสดุ | bimetal |
ฟันต่อนิ้ว | 5/8 |
ความหนา | 0.042 " |
ประเภทของฟัน | ตัวแปร |
ความกว้าง | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ประเภทของฟัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81245RPB175180 | 17ft | 3/4 | 0.035 " | เรกเกอร์ | 1.5 " | ฿9,962 | |
19311RPB154775 | 15 '8 " | 3/4 | 0.042 " | เรกเกอร์ | 1.25 " | ฿8,206 | |
28263RPB195790 | 19ft | 3/4 | 0.035 " | เรกเกอร์ | 1.5 " | ฿11,058 | |
1788964 | 18 '6 " | 3/4 | 0.042 " | เรกเกอร์ | 1.5 " | ฿10,827 | |
1770655 | 10 '10-1 / 2 " | 5/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿4,518 | |
95653QPB113355 | 11ft | 5/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿4,458 | |
92889QPB113430 | 11 '3 " | 2/3 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿4,722 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.