BUSSMANN KRP-C-900SP ฟิวส์ Krp-c 900 แอมป์ 600vac 1p
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
แอมป์ | 900A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.5 " |
ประเภทกรอบ | เคอาร์พี-ซี |
ฟิวส์แอมป์ | 900A |
ความยาว | 10.75 " |
จำนวนเสา | 1 |
UPC | 051712605144 |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.87 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-700SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2.5 " | 700 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 8.625 " | ฿81,440 | ||
KRP-C-800SP | - | ไฟเบอร์กลาส/เมลามีน | ชั้น L | 2 1 / 2 " | 800 | 100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC | 8 5 / 8 " | ฿84,634 | ||
KRP-C-1000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2.5 " | 1000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿64,680 | ||
KRP-C-1200SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿83,585 | ||
KRP-C-1600SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 3" | 1600 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿98,273 | ||
KRP-C-2000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 3.5 " | 2000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿117,981 | ||
KRP-C-3000SP | - | แก้ว / เมลามีน | L | 5" | 3000 | 300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC | 10.75 " | ฿162,643 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.