BUSSMANN AGA Series ฟิวส์หลอดแก้วที่ทำงานเร็ว, 1/4 x 5/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | เอจีเอ-6 | 6A | 1kA ที่ 32 VDC | 125 VAC | ฿60 | |
A | เอจีเอ-7 | 7A | 1kA ที่ 32 VDC | 125 VAC | ฿60 | |
B | เอจีเอ-10 | 10A | 1 kA ที่ 32V DC | 125 VAC | ฿64 | |
C | เอจีเอ-1/2 | 500mA | 10kA ที่ 125 VAC | 250 VAC | ฿154 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผัดบาร์
- อุปกรณ์เตาอบเชื่อม
- ยกกระเป๋า
- แบริ่งแบริ่ง
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ล้อขัด
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ระบบอัดอากาศ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- CHEMTROLS VALVES Kynar (R) บอลวาล์วแบบอินไลน์, FNPT x FNPT
- SPEEDAIRE หัวฉีดลมยาง / ทองเหลือง
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Basic Mount, 2 "Bore Diameter
- GROTE ขั้วด้านข้าง
- MANITOWOC สลับสลับรุ่น
- HONEYWELL สวิตช์สลับ TL ซีรี่ส์
- BURNDY Unirap Series UV เคเบิ้ลไทร์
- NOTRAX Wayfarer เสื่อ Scraper แบบหลวมกลางแจ้ง 16 มม
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-12 Unf
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่องวาล์วมาตรฐาน Polyproplene, Buna-N