BUSSMANN C10G ซีรี่ส์ฟิวส์คนแคระที่ทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C10G2 | กระสุนปืน | 2A | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฿544 | |
B | C10G20 | ตลับฟิวส์ | 20A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | |
C | C10G12 | ตลับฟิวส์ | 12A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | |
D | C10G1 | ตลับฟิวส์ | 1A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿549 | |
D | C10G8 | ตลับฟิวส์ | 8A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | |
E | C10G25 | ตลับฟิวส์ | 25A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | |
F | C10G1I | ตลับฟิวส์ | 1A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿906 | |
D | C10G16 | ตลับฟิวส์ | 16A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | |
D | C10G4 | ตลับฟิวส์ | 4A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | |
G | C10G10 | ตลับฟิวส์ | 10A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 |
C10G ซีรี่ส์ฟิวส์คนแคระที่ทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
Bussmann C10G Series ฟิวส์ขนาดเล็กที่ออกฤทธิ์เร็วจะรบกวนวงจรอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบสภาวะกระแสไฟเกิน มีโครงสร้างเซรามิกเพื่อเป็นฉนวนและทนต่ออุณหภูมิสูง มีระดับการขัดจังหวะที่ 32A ซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป ฟิวส์เหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. เพื่อรองรับพื้นที่จำกัด Bussmann มีฟิวส์เหล่านี้ในพิกัดกำลังไฟ 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 และ 25A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเหลาเครื่องมือ
- อุปกรณ์เดินสายไฟ
- แท่งเชื่อม TIG
- กว้านเข้าในพื้นที่อับอากาศ
- ตารางการบรรจุ
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- เครื่องกำจัดขยะ
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- APPROVED VENDOR แจ็คพาเลท
- GRAYMILLS ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้ากลองติดตั้ง
- TB WOODS คงที่ Bore Cast Iron Variable Pitch V-Belt Pulley จำนวนร่อง: 2
- WOODHEAD 130226 ชุดแบริ่งชุด
- ANVIL ปลั๊กกระทิง
- EATON ซีรีส์ HKD เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, เฟรม K
- WESTWARD ท่ออ่อน
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงาน Ninja BNF 15 เกจ เคลือบข้อนิ้ว
- LOVEJOY ปลอกเพลาเหล็กชุบซิงค์ อิมพีเรียล
- SMC VALVES ตัวกรอง / Regulator / Lubricator Combo