BUSSMANN C10G1I Midget Fuse, อุตสาหกรรม, Time Delay/Slow Blow, 500VAC, Cartridge Fuse
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 500 VAC |
รูปแบบตัว | ตลับฟิวส์ |
คะแนนปัจจุบัน | 1A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พร้อมตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 38mm |
Mfr. ชุด | C10G |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ลิงค์ฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 500 VAC |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10G2 | กระสุนปืน | 2A | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฿544 | ||
C10G25 | ตลับฟิวส์ | 25A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | ||
C10G8 | ตลับฟิวส์ | 8A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | ||
C10G16 | ตลับฟิวส์ | 16A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | ||
C10G10 | ตลับฟิวส์ | 10A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | ||
C10G12 | ตลับฟิวส์ | 12A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 | ||
C10G20 | ตลับฟิวส์ | 20A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฿544 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.