BUSSMANN C515 Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | บรรจุภัณฑ์ | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-4-R | 125 VAC | 4A | รอก | 125 VAC | ฿36 | |
A | TR2 / C515-5-R | 125 VAC | 5A | คัทเทป | 125 VAC | ฿36 | |
A | TR2 / C515-1.5-R | 250 VAC | 1.5A | รอก | 250 VAC | ฿36 | |
A | TR2 / C515-600-R | 250 VAC | 600mA | รอก | 250 VAC | ฿36 | |
A | TR2 / C515-2-R | 250 VAC | 2A | รอก | 250 VAC | ฿36 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวระบุตำแหน่งสาธารณูปโภคใต้ดิน
- อุปกรณ์เสริมปลั๊กทดสอบลม
- ถังขยะยักษ์
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- เครื่องมือยึด
- เครื่องมืองัด
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- สายรัดและ Hydrants
- SNAP-TITE จุกนม เหล็ก 1" ถึง 11-1/2"
- WESTWARD ดอกสว่านสกรู, เหล็กความเร็วสูง, จุดธรรมดา, 118 องศา
- ASSOCIATED EQUIP เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบล้อ / สตาร์ทสำหรับการเพิ่มการชาร์จการบำรุงรักษา
- DIAMOND VANTAGE Core Bit 2-1 / 4 นิ้ว
- KISSLER & CO สายจ่ายก๊อก 3/8 x 1/2 นิ้วยาว
- DAYTON รีเลย์คลิปโลหะ
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 2 ไมครอน
- WHEATON เครื่องบดเนื้อเยื่อขนาดเล็ก
- SMC VALVES Rea Series กระบอกสูบคู่แม่เหล็ก
- VESTIL VAN Series ลิฟเตอร์ Jibs