Bussmann Tr2/c515-4-r | ฟิวส์หลอด 4a 125vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์ตลับ TR2/C515-4-R, 4A, 125VAC

In Stock
รายการ: BD3LEZ รุ่น: TR2/C515-4-R

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿36 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC125 VAC
รูปแบบตัวตะกั่วทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน4A
เส้นผ่าศูนย์กลาง5.5mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม2AG (5 มม. x 15 มม.)
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว15.2mm
Mfr. ชุดC515
สไตล์การติดตั้งบอร์ดเมาท์
บรรจุภัณฑ์รอก
ประเภทสินค้าฟิวส์แก้วแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการสิ้นสุดเกี่ยวกับแกน
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • C515 ซีรีส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันบรรจุภัณฑ์แรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN TR2/C515-5-R ฟิวส์หลอด, 5A, 125VAC | BC7WJH TR2 / C515-5-R125 VAC5Aคัทเทป125 VAC฿36
BUSSMANN TR2/C515-2-R ฟิวส์หลอด, 2A, 250VAC | BC8LJC TR2 / C515-2-R250 VAC2Aรอก250 VAC฿36
BUSSMANN TR2/C515-600-R ฟิวส์หลอด, 600mA, 250VAC | BC9PXZ TR2 / C515-600-R250 VAC600mAรอก250 VAC฿36
BUSSMANN TR2/C515-1.5-R ฟิวส์หลอด, 1.5A, 250VAC | BD3LKD TR2 / C515-1.5-R250 VAC1.5Aรอก250 VAC฿36

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ตลับ TR2/C515-4-R, 4A, 125VAC
฿36 / หน่วย