PARKER Round Double Acting กระบอกลมนิวเมติก
สไตล์ | รุ่น | ลากเส้น | เจาะ Dia | ลูกสูบแม่เหล็ก | ชั่วคราว พิสัย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | ก้าน Dia. | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.50BRDSR01.00 | 1" | 1.5 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 6.63 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿3,821 | |
A | 1.06BRDSRM01.00 | 1" | 1-1 / 16 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 5.91 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿3,291 | |
A | 0.44BRDSR01.00 | 1" | 7 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 3.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ฿2,401 | |
A | 0.75BRDSRM01.00 | 1" | 3 / 4 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 5.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿3,322 | |
A | 1.50BRDSRM01.00 | 1" | 1.5 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 6.88 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿4,804 | |
A | 1.06BRDSR01.00 | 1" | 1-1 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 5.75 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿2,640 | |
A | 0.75BRDSR01.00 | 1" | 3 / 4 " | ไม่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 5.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿2,648 | |
A | 0.44BRDSR02.00 | 2" | 7 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 4.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ฿2,557 | |
A | 1.06BRDSR02.00 | 2" | 1-1 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 6.75 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿2,786 | |
A | 1.06BRDSRM02.00 | 2" | 1-1 / 16 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 6.910 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿3,450 | |
A | 1.50BRDSRM02.00 | 2" | 1.5 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 7.88 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿5,043 | |
A | 0.75BRDSR02.00 | 2" | 3 / 4 " | ไม่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 6.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿2,797 | |
A | 1.50BRDSR02.00 | 2" | 1.5 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 7.63 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿4,518 | |
A | 0.75BRDSRM02.00 | 2" | 3 / 4 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 6.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿3,501 | |
A | 1.50BRDSR03.00 | 3" | 1.5 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 8.63 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿4,220 | |
A | 1.06BRDSRM03.00 | 3" | 1-1 / 16 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 7.91 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿3,583 | |
A | 0.75BRDSRM03.00 | 3" | 3 / 4 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 7.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿3,264 | |
A | 0.75BRDSR03.00 | 3" | 3 / 4 " | ไม่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 7.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿2,640 | |
A | 0.44BRDSR03.00 | 3" | 7 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 5.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ฿2,521 | |
A | 1.50BRDSRM03.00 | 3" | 1.5 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 8.88 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿5,254 | |
A | 1.06BRDSR03.00 | 3" | 1-1 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 7.75 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿3,291 | |
A | 0.75BRDSRM04.00 | 4" | 3 / 4 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 8.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿3,397 | |
A | 0.75BRDSR04.00 | 4" | 3 / 4 " | ไม่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 8.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿3,142 | |
A | 1.50BRDSR04.00 | 4" | 1.5 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 9.63 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿4,432 | |
A | 1.06BRDSRM04.00 | 4" | 1-1 / 16 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 8.91 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿4,219 | |
A | 1.50BRDSRM04.00 | 4" | 1.5 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 9.880 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿5,467 | |
A | 0.44BRDSR04.00 | 4" | 7 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 6.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ฿2,654 | |
A | 1.06BRDSR04.00 | 4" | 1-1 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 8.75 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿3,472 | |
A | 0.75BRDSR05.00 | 5" | 3 / 4 " | ไม่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 9.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿2,919 | |
A | 1.50BRDSRM05.00 | 5" | 1.5 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 10.88 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿5,706 | |
A | 1.06BRDSRM05.00 | 5" | 1-1 / 16 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 9.91 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿3,901 | |
A | 0.75BRDSRM05.00 | 5" | 3 / 4 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 9.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿3,556 | |
A | 1.50BRDSR05.00 | 5" | 1.5 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 10.63 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿4,643 | |
A | 0.44BRDSR05.00 | 5" | 7 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 7.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ฿2,813 | |
A | 1.06BRDSR05.00 | 5" | 1-1 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 9.75 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿3,211 | |
A | 0.75BRDSR06.00 | 6" | 3 / 4 " | ไม่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 10.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿3,383 | |
A | 0.75BRDSRM06.00 | 6" | 3 / 4 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 10.53 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ฿3,716 | |
A | 1.50BRDSR06.00 | 6" | 1.5 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 11.63 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿5,476 | |
A | 1.50BRDSRM06.00 | 6" | 1.5 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 11.88 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ฿6,673 | |
A | 1.06BRDSR06.00 | 6" | 1-1 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 10.75 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿3,370 | |
A | 1.06BRDSRM06.00 | 6" | 1-1 / 16 " | ใช่ | 14 องศาถึง 140 องศา F | 10.91 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ฿4,549 | |
A | 0.44BRDSR06.00 | 6" | 7 / 16 " | ไม่ | -10 องศาถึง 165 องศา F | 8.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ฿2,946 |
กระบอกลมนิวแมติกแบบกลมคู่
Parker กระบอกสูบลมแบบกลมสองหน้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนอากาศอัดให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น และอนุญาตให้ติดตั้งบล็อคหลังในการใช้งานยานยนต์ มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบสีเงินเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ฝาปิดท้ายและลูกสูบอะลูมิเนียมพร้อมการตัดเฉือนที่แม่นยำเพื่อการแตกหักที่ราบรื่น กระบอกสูบที่หล่อลื่นล่วงหน้าจากโรงงานเหล่านี้และไม่สามารถซ่อมแซมได้มาพร้อมกับบุชแกนที่คว้านใหม่เพื่อให้มีความทนทานใกล้เคียงกัน ลูกสูบได้รับการกลึงอย่างแม่นยำ เกลียว & ล็อก ป้องกันการรั่วไหล เลือกจากกระบอกสูบเหล่านี้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด 1-1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เฟรมพัดลม
- ปืนลม
- ค้อนสไลด์สำหรับงานหนัก
- เครื่องมือหลายอย่าง
- สถานที่อันตรายสำรองฉุกเฉิน / ทางออก
- การกระจาย
- ตัวดึงและตัวแยก
- กลองและถังปั๊ม
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- PANDUIT ฉลากล็อค
- DYNAFORM มุม Y VEFR 1/4 T 1 x 1/2 นิ้ว 20 ฟุต
- LOC-LINE หัวฉีด Flex Hose ทนกรด
- HOFFMAN ตู้เซิร์ฟเวอร์พีซี Proline Flotek Series
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-18 Unef
- CHERNE ปลั๊กกริปเปอร์ภายในท่อ
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT60 มู่เล่ย์ปีกบุช
- PENTEK ชุดขายึด
- VESTIL ซีรีส์ ALL-T รถลากพาเลททุกพื้นที่
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็ว MDVD สองเท่า