VESTIL ALL-T Series รถลากพาเลททุกพื้นที่
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ความลึก | ความยาวส้อม | ความกว้างส้อม | ความยาวจับ | สูงสุด ปรับความกว้างของส้อมได้ | นาที. ปรับความกว้างของส้อมได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทั้งหมด -T-2 | 63.75 " | ปอนด์ 2000 | 49 " | 32 " | 4" | 32 " | 26 " | 9 1 / 2 " | ฿89,395 | |
B | ออล-ที-เอชดี | 64 " | ปอนด์ 2500 | 50 " | 32 " | 4 3 / 4 " | 32 " | 26 3 / 4 " | 12 " | ฿130,087 | |
C | ทั้งหมด -T-2-48 | 65 " | ปอนด์ 2000 | 63 " | 48 " | 4" | 30 " | 26 " | 9 1 / 2 " | ฿128,174 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ
- อะไหล่เครื่องซักผ้า
- เครื่องกรองอากาศแบบพ็อกเก็ต
- ถังเก็บน้ำ
- ถังขยะนำไฟฟ้า
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- ตู้เก็บของ
- ที่เก็บความปลอดภัย
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- PROTO ขายึดผลกระทบ
- TSUBAKI โซ่ลูกกลิ้งพลาสติก
- AMETEK LAMB มอเตอร์สูญญากาศ Thru-Flow Discharge
- ASHCROFT 1082 เกจวัดแรงดันทดสอบ
- HOFFMAN บานพับแบบต่อเนื่อง 12 แบบพร้อมตัวยึดแบบยึดติดผนัง
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อขา
- EATON AT4 Series ลิมิตสวิตช์สั่งงานลูกกลิ้ง
- MORSE DRUM การ์ดขับ
- VESTIL TRP Series รถบรรทุกแพลตฟอร์มพลาสติกน้ำหนักเบาและเสียงรบกวนต่ำ
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES4 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์