VESTIL TRP Series รถบรรทุกแพลตฟอร์มพลาสติกน้ำหนักเบาและเสียงรบกวนต่ำ
สไตล์ | รุ่น | จัดการความสูง | ความจุ | ขนาดล้อ | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ตร. -2431- เอฟบี | - | ปอนด์ 660 | 5 "x 1 1/2" | 34.25 " | - | - | - | - | ฿17,937 | |
B | ทีอาร์พี-1824-2 | 33 7 / 8 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 33.88 " | (1) มือจับพับลงความสูง 33 7/8", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 26.5 " | 5.63 " | ฿17,065 | |
C | TRP-1824-2-FB | 33 7 / 8 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 33.88 " | (1) มือจับพับลงความสูง 33 7/8", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 26.5 " | 5.63 " | ฿20,506 | |
D | ตร. -2429-DH | 34 3 / 8 " | ปอนด์ 660 | 5 "x 1 1/2" | 34.38 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34 3/8", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/2" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/2" | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
|
E | TRP-2429-DH-FB | 34 3 / 8 " | ปอนด์ 660 | 5 "x 1 1/2" | 34.38 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34 3/8", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/2" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/2" | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
|
F | TRP-1824 | 34 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 34 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 5.63 " | 5.63 " | - | RFQ
|
G | ตร. -1824- เอฟบี | 34 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 34 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 5.63 " | 5.63 " | - | RFQ
|
H | ตร. -1827- ม | 34 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 34 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
|
I | TRP-1827-M-FB | 34 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/2" | 33.5 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/2" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/2" | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
|
J | TRP-2431 | 34.25 " | ปอนด์ 660 | - | 34.25 " | - | 35.25 " | - | - | ฿14,120 | |
K | TRP-2334-M-FB | 36 " | ปอนด์ 660 | 5 "x 1 1/2" | 35.88 " | - | 42.25 " | - | - | ฿32,229 | |
L | ตร. -2334- ม | 36 " | ปอนด์ 660 | - | 35 4 / 5 " | - | 38 1 / 2 " | - | - | ฿28,138 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อกันฝน
- ที่จับและดึง
- อุปกรณ์เสริมรถกระบะท้าย
- เซ็นเตอร์เกจ
- ลวดเรียบ
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- เครื่องมือสื่อสาร
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- โฟม
- เครื่องมือกลึง
- APPROVED VENDOR Slotted Shim Assortment สแตนเลสสตีล
- DIXON บาร์ Manifolds
- DIXON ท่อจำนวนมาก
- SPEARS VALVES PVC Tee Style Zero Dead Leg Ball Valves, ซ็อกเก็ตเมนไลน์ Tee X FPT เกลียวและปลายซ็อกเก็ต, FKM
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV13-16-O/OP/OS
- HONEYWELL แผ่น
- RAYTECH แก้วน้ำสั่นสะเทือน
- HUMBOLDT ทรานสดิวเซอร์โพเทนชิออมิเตอร์เชิงเส้น
- DAYTON เครื่องสายพานแบบตั้งโต๊ะและแผ่นดิสก์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 826 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม