VESTIL TRP-1824 รถบรรทุกพลาสติก หูหิ้วพับได้ ขนาด 18 x 24 นิ้ว ความจุ 330 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตาพลาสติกที่เชื่อมต่อกัน |
ความจุ | ปอนด์ 330 |
วัสดุล้อ | ยาง |
ขนาดล้อ | 4 "x 1 1/4" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทเด็ค | เดียว |
ความลึก | 27.875 " |
ความสูงของด้ามจับแบบพับได้ | 9 1 / 2 " |
วัสดุกรอบ | พลาสติก |
ความคลาดเคลื่อนภาคพื้นดิน | 5 5 / 8 " |
จัดการความสูง | 34 " |
ความสูง | 34 " |
รวมถึง | (1) มือจับพับลงความสูง 34", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" |
ความยาว | 27.875 " |
วัสดุ | พลาสติก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.63 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.63 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 23 7 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | พลาสติก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 18 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-trp-1824.pdf |
UPC | 691215112567 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 17.875 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 23-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้าง | 17.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.4 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการความสูง | ความจุ | ขนาดล้อ | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีอาร์พี-1824-2 | 33 7 / 8 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 33.88 " | (1) มือจับพับลงความสูง 33 7/8", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 26.5 " | 5.63 " | ฿17,065 | ||
TRP-1824-2-FB | 33 7 / 8 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 33.88 " | (1) มือจับพับลงความสูง 33 7/8", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 26.5 " | 5.63 " | ฿20,506 | ||
ตร. -1824- เอฟบี | 34 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 34 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 5.63 " | 5.63 " | - | RFQ
| |
ตร. -1827- ม | 34 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/4" | 34 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/4" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
| |
TRP-1827-M-FB | 34 " | ปอนด์ 330 | 4 "x 1 1/2" | 33.5 " | (1) มือจับพับลงความสูง 34", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/2" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/2" | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
| |
ตร. -2334- ม | 36 " | ปอนด์ 660 | - | 35 4 / 5 " | - | 38 1 / 2 " | - | - | ฿28,138 | ||
TRP-2334-M-FB | 36 " | ปอนด์ 660 | 5 "x 1 1/2" | 35.88 " | - | 42.25 " | - | - | ฿32,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.