Parker 1.06brdsrm05.00 | กระบอกลม 20xt14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 1.06BRDSRM05.00 กระบอกลมทรงกลม 1-1 / 16 นิ้วเจาะ 5 นิ้วจังหวะ | AG9MUZ 20XT14

PARKER 1.06BRDSRM05.00 กระบอกลมกลม 1-1/16 นิ้ว ระยะชัก 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9MUZ รุ่น: 1.06BRDSRM05.00ข้ามอ้างอิง: 20XT14
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
฿3,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia1-1 / 16 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กใช่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดบล็อกด้านหลัง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.91 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดพอร์ต1/8 "FNPT
ก้าน Dia.0.312 "
ความยาวของเกลียว0.75 "
ขนาดเกลียว5 / 16-24 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น5"
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนรอบตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)23.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลากเส้นเจาะ Diaลูกสูบแม่เหล็กชั่วคราว พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตก้าน Dia.ความยาวของเกลียวราคา
PARKER 0.44BRDSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้ว | AG9MTU 20XR85 0.44BRDSR01.001"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,401
PARKER 0.44BRDSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AG9MTV 20XR86 0.44BRDSR02.002"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,557
PARKER 0.44BRDSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 3 นิ้ว | AG9MTW 20XR87 0.44BRDSR03.003"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,521
PARKER 0.44BRDSR04.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 4 นิ้วจังหวะ | AG9MTX 20XR88 0.44BRDSR04.004"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F6.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,654
PARKER 0.44BRDSR05.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 5 นิ้ว | AG9MTY 20XR89 0.44BRDSR05.005"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F7.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,813
PARKER 0.44BRDSR06.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะจังหวะ 6 นิ้ว | AG9MTZ 20XR90 0.44BRDSR06.006"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F8.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,946
PARKER 0.75BRDSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 3/4 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AG9MUA 20XR91 0.75BRDSR01.001"3 / 4 "ไม่14 องศาถึง 140 องศา F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "฿2,648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 1.06BRDSRM05.00 กระบอกลมกลม 1-1/16 นิ้ว ระยะชัก 5 นิ้ว
฿3,901 / หน่วย