การขึ้นรูปเกลียวเหล็กความเร็วสูงของ WIDIA, TiCN Finish
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18721 | 1 / 2 " | 5900TC | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿1,214 | |
A | 18719 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿1,219 | |
A | 18714 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNC | 24 | H6 | 0.194 " | #10 | ฿1,241 | |
A | 18757 | 1 / 2 " | 5912TC | 2.375 " | หยาบ | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | ฿1,223 | |
A | 18715 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿1,200 | |
A | 18718 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ฿1,252 | |
A | 18745 | 3 / 4 " | 5900TC | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,646 | |
A | 18764 | 3 / 4 " | 5910TC | 2 15 / 16 " | หยาบ | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | ฿1,646 | |
A | 18743 | 3 / 4 " | 5902TC | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H7 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,635 | |
A | 18755 | 3 / 8 " | 5912TC | 2.125 " | หยาบ | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | ฿1,252 | |
A | 18701 | 3 / 8 " | 5902TC | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ฿1,219 | |
A | 18709 | 3 / 8 " | 5902TC | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿1,139 | |
A | 18733 | 5 / 8 " | 5900TC | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,210 | |
A | 18727 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,278 | |
A | 18760 | 5 / 8 " | 5910TC | 2.5 " | หยาบ | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ฿1,274 | |
A | 18726 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,312 | |
A | 18731 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,211 | |
A | 18759 | 5 / 8 " | 5912TC | 2.5 " | หยาบ | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ฿1,274 | |
A | 18761 | 11 / 16 " | 5912TC | 2 23 / 32 " | หยาบ | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ฿1,418 | |
A | 18734 | 11 / 16 " | 5902TC | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿1,434 | |
A | 18762 | 11 / 16 " | 5910TC | 2 23 / 32 " | หยาบ | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ฿1,443 | |
A | 18737 | 11 / 16 " | 5900TC | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿1,343 | |
A | 18750 | 15 / 16 " | 5902TC | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿2,799 | |
A | 18765 | 15 / 16 " | 5912TC | 3.375 " | หยาบ | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | ฿2,785 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวบ่งชี้ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
- มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม
- อุปกรณ์เสริมแม่แรงพ่วง
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- การรวมซอฟต์สตาร์ท
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อะไหล่
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- GENERAL CABLE ทองแดงควั่นคู่สายคอมพิวเตอร์บิดเกลียว
- DAYTON มอเตอร์ HVAC
- MILWAUKEE VALVE บัตเตอร์ฟลายวาล์วแบบเวเฟอร์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS น็อตล็อคขั้วต่อสายไฟ, สำหรับท่อร้อยสายโลหะเกลียว, Nylon
- MASTER APPLIANCE เอกสารแนบความร้อน
- POWER FIRST ขั้วต่อวงแหวน AWG 6 เส้น
- CH HANSON แสตมป์อักษรเหล็ก แรด
- COOPER B-LINE Type 12 Lay In เพื่อป้อนผ่าน Adapters
- MILWAUKEE ระดับดิจิตอล