HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS น็อตล็อคขั้วต่อสายไฟ สำหรับท่อร้อยสายโลหะแบบเกลียว ไนลอน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31622008L | 1" | ตัวล็อคขั้วต่อสายไฟ | 2 13 / 32 " | ฿70 | |
A | 31622003L | 1 / 2 " | ตัวล็อคขั้วต่อสายไฟ | 1 45 / 64 " | ฿36 | |
A | 31622007L | 3 / 4 " | ตัวล็อคขั้วต่อสายไฟ | 2" | ฿49 | |
B | 31622002L | 3 / 8 " | ตัวล็อคขั้วต่อสายไฟ | 1 13 / 32 " | ฿38 | |
C | LNP11B | PG11 " | หัวล็อคขั้วต่อสายไฟรายละเอียดต่ำ | 1 31 / 64 " | ฿35 | |
C | LNP13B | PG13.500 " | หัวล็อคขั้วต่อสายไฟรายละเอียดต่ำ | 1 17 / 32 " | ฿35 | |
C | LNP16B | PG16 " | หัวล็อคขั้วต่อสายไฟรายละเอียดต่ำ | 1-11 / 16 " | ฿34 |
น็อตล็อคขั้วต่อสายไฟ, สำหรับท่อร้อยสายโลหะเกลียว, Nylon
อุปกรณ์เดินสายฮับเบล - น็อตล็อคขั้วต่อสาย Kellems ใช้กับขั้วต่อเกลียวโลหะแบบคลายเครียด และป้องกันไม่ให้สายถูกดึงออกจากระบบในการใช้งานรัดท่อร้อยสาย มีโครงสร้างไนลอนเพื่อความทนทานต่อการขีดข่วนและแรงดึงที่ดีเยี่ยม และมาพร้อมกับตัวเครื่องแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและป้องกันการกระโดด นอกจากนี้ อุปกรณ์เสริมตัวเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่นำไฟฟ้าเหล่านี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกล่องหุ้ม NEMA 4 และ 6 เพื่อต้านทานกรดอ่อน น้ำเค็ม น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จาระบี แอลกอฮอล์ และตัวทำละลายทั่วไป และมีวงล้อน็อตของคอมเพรสเซอร์ ป้องกันการคลายโดยไม่ได้ตั้งใจ เลือกจากน็อตล็อคที่ได้รับการรับรองจาก CSA และ UL ที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกในขนาดดุม 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 และ PG16 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อและรางโมดูลาร์
- รถบรรทุกมือพับ
- อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิล
- อุปกรณ์เครื่องมือพันสายไฟ
- อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- แทรกด้าย
- การฝึกอบรม
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- จุดที่มีการขัดถู
- MASTER LOCK สถานีแม่กุญแจที่ไม่บรรจุ
- SQUARE D เด็คแอดเดอร์
- DB PIPE STANDS 700 Series Gold Clamp อุปกรณ์เสริม
- DIXON ferrules
- PS DOORS ประตูนิรภัยบันไดเดี่ยว Edgehalt
- ANVIL การลดขั้วต่อแบบยืดหยุ่น
- KERN AND SOHN เครื่องส่งสัญญาณการชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลซีรีส์ YKV
- GRAINGER แกนหมุน
- SPEEDAIRE จุกยาง
- DAYTON รีเทนเนอร์