BUSSMANN Fast Acting Class D - ฟิวส์ขวดนม
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟังก์ชันเท่ากับ | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20D27Q | สีน้ำเงิน | 27 / 32 " | ซีเมนส์ 5SB2 | 20 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿394 | |
A | 4D16Q | Brown | 1 / 2 " | ซีเมนส์ 5SA2 | 4 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿582 | |
A | 4D27Q | Brown | 27 / 32 " | ซีเมนส์ 5SB2 | 4 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿548 | |
B | 63D33Q | ทองแดง | 1 / 16 " | ซีเมนส์ 5SB4 | 63 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿803 | |
A | 16D16Q | สีเทา | 1 / 2 " | ซีเมนส์ 5SA2 | 16 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿490 | |
A | 16D27Q | สีเทา | 27 / 32 " | ซีเมนส์ 5SB2 | 16 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿316 | |
A | 2D27Q | สีชมพู | 27 / 32 " | ซีเมนส์ 5SB2 | 2 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿344 | |
A | 50NZ02 | ขาว | 19 / 32 " | - | 50 | 100kA ที่ 400 VAC | 1 27 / 64 " | 500VAC / 250VDC | ฿883 | |
A | 50D33Q | ขาว | 1 / 16 " | ซีเมนส์ 5SB4 | 50 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿803 | |
A | 25D16Q | สีเหลือง | 1 / 2 " | ซีเมนส์ 5SA2 | 25 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿491 | |
A | 25D27Q | สีเหลือง | 27 / 32 " | ซีเมนส์ 5SB2 | 25 | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | 500 VAC | ฿458 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เตรียมและถือภาชนะ
- เครื่องทำความเย็นแบบระเหย
- เลื่อยวงเดือนไร้สาย
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- สถานีแท่งไฟฉุกเฉิน
- แล็บแวร์
- อิเล็กทรอนิกส์
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- การใส่เกียร์
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- BANJO FITTINGS Valve Push Lock หญิง
- DIXON ที่หนีบเซ็กเมนต์
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เซนเซอร์ตรวจจับการเข้าพักกล่องติดผนัง
- APOLLO VALVES 910F-LF ซีรี่ส์ เช็ควาล์วสวิง
- SPEARS VALVES ตัวแปลงถัง PVC ปรับแนวได้เองพร้อมปะเก็น EPDM, Fipt
- LABCONCO ระบบการระเหย
- HUMBOLDT เครื่องบีบอัดซีรีส์ HCM-3000
- GROVE GEAR ตัวลด เพลาเข้าแบบตัน เพลาขาออกแบบแข็ง หนอนขวา
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5929 ซีรีส์
- BOSTON GEAR 48 Daimetral Pitch เฟืองเดือยทองเหลือง