Bussmann 16d16q | ฟิวส์อุตสาหกรรม D 16a 500vac | 1ef95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 16D16Q ฟิวส์อุตสาหกรรม D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95

BUSSMANN 16D16Q ฟิวส์อุตสาหกรรม D 16a 500vac

In Stock
รายการ: AA9NUY รุ่น: 16D16Qอ้างอิงข้าม: 1EF95
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
฿501 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นD
รหัสสีสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับซีเมนส์ 5SA2
ฟิวส์แอมป์16
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 500 VAC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า500 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSI

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีเส้นผ่าศูนย์กลางฟังก์ชันเท่ากับฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN 16D27Q ฟิวส์อุตสาหกรรม D 16a 500vac | AA9GZL 1DC 18 16D27Qสีเทา27 / 32 "ซีเมนส์ 5SB216100kA ที่ 500 VAC2"500 VAC฿323
BUSSMANN 25D27Q ฟิวส์ D 25a 500vac เซรามิก | AA9KDC 1DN56 25D27Qสีเหลือง27 / 32 "ซีเมนส์ 5SB225100kA ที่ 500 VAC2"500 VAC฿487
BUSSMANN 63D33Q ฟิวส์ D 63a 500vac เซรามิก | AA9KDD 1DN60 63D33Qทองแดง1 / 16 "ซีเมนส์ 5SB463100kA ที่ 500 VAC2"500 VAC฿855
BUSSMANN 2D27Q ฟิวส์ D 2a 500vac Ceramic | AA9KJZ 1DP66 2D27Qสีชมพู27 / 32 "ซีเมนส์ 5SB22100kA ที่ 500 VAC2"500 VAC฿352
BUSSMANN 25D16Q ฟิวส์ D 25a 500vac เซรามิก | AA9MCX 1DX21 25D16Qสีเหลือง1 / 2 "ซีเมนส์ 5SA225100kA ที่ 500 VAC2"500 VAC฿523
BUSSMANN 20D27Q ฟิวส์อุตสาหกรรม D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20D27Qสีน้ำเงิน27 / 32 "ซีเมนส์ 5SB220100kA ที่ 500 VAC2"500 VAC฿419
BUSSMANN 4D16Q ฟิวส์อุตสาหกรรม D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16QBrown1 / 2 "ซีเมนส์ 5SA24100kA ที่ 500 VAC2"500 VAC฿582

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 16D16Q ฟิวส์อุตสาหกรรม D 16a 500vac
฿501 / หน่วย