BUSSMANN Finger Safe Fuse Blocks สำหรับ Fuse Series LPJ, JKS
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | แอมป์เอซี | ความลึก | ความกว้าง | ขนาดสายไฟ | ฟิวส์ Dia | รหัสตัวยึดฟิวส์ | ความยาวฟิวส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JT60030 | 30 | 30 | 2.52 " | 1.23 " | 18 ถึง 8 Cu | 13 / 16 " | Z | 2.25 " | ฿1,627 | |
A | JT60060 | 60 | 60 | 1.06 " | 1.52 " | 14 ถึง 4 Cu | 1-1 / 16 " | AA | 2.375 " | ฿2,382 |
Finger Safe Fuse Blocks สำหรับ Fuse Series LPJ, JKS
บล็อกฟิวส์แบบปลอดภัยสำหรับ Bussmann ให้การปกป้องฟิวส์ Eaton LPJ และ JKS Series อย่างปลอดภัย บล็อกเหล่านี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ซึ่งความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ยึดฟิวส์ไว้อย่างแน่นหนาในวงจรไฟฟ้า ปกป้องอุปกรณ์และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร บล็อกฟิวส์เหล่านี้มีการออกแบบให้สวมนิ้วได้เพื่อป้องกันการสัมผัสชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต และรับประกันความปลอดภัยของพนักงาน พวกเขารวมบล็อกฟิวส์และบล็อกจ่ายไฟไว้ในองค์ประกอบเดียว และลดความซับซ้อนของการจัดวางแผง และใช้พื้นที่แผงน้อยลงถึง 65% บล็อกเหล่านี้ใช้การเชื่อมต่อสายไฟน้อยลงเพื่อลดการสูญเสียวัตต์และอุณหภูมิการทำงานโดยรวมของแผง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องพ่นทราย
- แอร์แฮมเมอร์
- อะแดปเตอร์สอบเทียบ
- รถยกบูม
- ท่อเติมอากาศบ่อ
- ท่อนิวเมติกส์
- วาล์วปิด
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- RACO Junction Boxes
- ZURN ตลับหมึกร้อน
- MOON AMERICAN หัวฉีดท่อดับเพลิง
- VELVAC ด้านข้างรถบรรทุก
- COUNTERACT การเปลี่ยนแปรงสตั๊ด 1 1/2 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-32 Un
- ANVIL จุกนม Swage นอกรีตหนักพิเศษ
- ANVIL ตัวบ่งชี้โพสต์วาล์วปรับได้
- UVEX BY HONEYWELL แว่นตานิรภัย