Bussmann Jt60030 | กล่องฟิวส์ 30 A 600 V | 5kk55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JT60030 กล่องฟิวส์ 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55

BUSSMANN JT60030 กล่องฟิวส์ 30 A 600 V

In Stock
รายการ: AE4GZU รุ่น: JT60030ข้ามอ้างอิง: 5KK55
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
฿1,627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่อง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก2.52 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์นิ้วปลอดภัย
ฟิวส์ Dia13 / 16 "
รหัสตัวยึดฟิวส์Z
ความยาวฟิวส์2.25 "
ประเภทฟิวส์คลาส J
ฟิวส์คลาส ULJ
ความสูง3.06 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว2.75 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา1
ความกว้าง1.23 "
ขนาดสายไฟ18 ถึง 8 Cu

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์แอมป์เอซีความลึกความกว้างขนาดสายไฟฟิวส์ Diaรหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวฟิวส์ราคา
BUSSMANN JT60060 กล่องฟิวส์ 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56 JT6006060601.06 "1.52 "14 ถึง 4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "฿2,382

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JT60030 กล่องฟิวส์ 30 A 600 V
฿1,627 / หน่วย