BUSSMANN GLR ฟิวส์เสริมแรงดันต่ำแบบไม่ปฏิเสธในสาย
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLR-7 | 5 / 8 " | 7 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿258 | |
A | GLR-1-6 / 10 | 5 / 8 " | 1-6/10 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿290 | |
A | GLR-15 | 5 / 8 " | 15 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿450 | |
A | GLR-2 | 5 / 8 " | 2 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿267 | |
A | GLR-4 | 5 / 8 " | 4 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿326 | |
A | GLR-8 | 5 / 8 " | 8 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿319 | |
A | GLR-9 | 5 / 8 " | 9 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿261 | |
A | GLR-6 | 5 / 8 " | 6 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿268 | |
A | GLR-1 | 5 / 8 " | 1 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿345 | |
A | GLR-1-1 / 2 | 5 / 8 " | 1.5 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿265 | |
A | GLR-1/2 | 5 / 8 " | 1/2 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿571 | |
A | GLR-10 | 5 / 8 " | 10 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿342 | |
A | GLR-12 | 5 / 8 " | 12 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿383 | |
A | GLR-5 | 5 / 8 " | 5 | 10kA ที่ 300 VAC | 2.25 " | ฿292 | |
B | GLR-3 | 18 / 25 " | 3 | 10kA ที่ 300V AC | 2 1 / 4 " | ฿319 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะยักษ์
- ระบบตรวจจับน้ำและระบบปิด
- ท่อดับเพลิงและอุปกรณ์วาล์ว Hydrant
- แหล่งจ่ายไฟ AC
- การจัดประเภทจุกนมท่อชุบสังกะสี
- ระบบล็อค
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ป้องกันการได้ยิน
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- การทดสอบการเผาไหม้
- PROTO ชุดบิตซ็อกเก็ตยาวพิเศษ
- 3M ขั้วต่อไนลอนก้น Splice
- KERN AND SOHN ชั่งน้ำหนักสะพาน
- BATTERY DOCTOR เครื่องหมายขั้วแบตเตอรี่
- COOPER B-LINE Tolco Series รูปที่ 825A Bar Joist Sway Brace Attachments
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 9/16-20 Un
- RIDGID ชุดเครื่องมือทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- HOFFMAN ทีฟิตติ้ง
- HUMBOLDT สิ่งที่แนบมากับลำแสงดัด
- ALLEGRO SAFETY แกนเป่าลมพลาสติก AC ขนาด 8 นิ้ว