Bussmann Glr-8 | ฟิวส์ 8a Glr 300vac | 1cj21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GLR-8 ฟิวส์ 8a Glr 300vac | AA9CPM 1CJ21

BUSSMANN GLR-8 ฟิวส์ 8a Glr 300vac

In Stock
รายการ: AA9CPM รุ่น: GLR-8อ้างอิงข้าม: 1CJ21

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿319 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ SLR
ฟิวส์แอมป์8
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 300 VAC
ความยาว2.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712716222
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN GLR-1 ฟิวส์ 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110kA ที่ 300 VAC2.25 "฿345
BUSSMANN GLR-1-1 / 2 ฟิวส์ 1-1 / 2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA ที่ 300 VAC2.25 "฿265
BUSSMANN GLR-1-6 / 10 ฟิวส์ 1-6 / 10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010kA ที่ 300 VAC2.25 "฿290
BUSSMANN GLR-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA ที่ 300 VAC2.25 "฿571
BUSSMANN GLR-10 ฟิวส์ 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA ที่ 300 VAC2.25 "฿342
BUSSMANN GLR-12 ฟิวส์ 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA ที่ 300 VAC2.25 "฿383
BUSSMANN GLR-15 ฟิวส์ 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ 13 GLR-155 / 8 "1510kA ที่ 300 VAC2.25 "฿450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GLR-8 ฟิวส์ 8a Glr 300vac
฿319 / หน่วย