ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN GMW Series
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMW-1/32 | หมุดตัวกลม | 31.25mA | 7.1 มม. x 6.4 | ฟิวส์เมาท์ PCB | ฿653 | |
B | GMW-4/10 | หมุดตัวกลม | 400mA | 7.1 มม. x 6.4 | ฟิวส์เมาท์ PCB | ฿360 | |
A | GMW-1/10 | หมุดตัวกลม | 100mA | 7.1 มม. x 6.4 | ฟิวส์เมาท์ PCB | ฿360 | |
A | GMW-1/16 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 62.5mA | 7.1 6.4 mm x มม | ฟิวส์ | ฿472 | |
A | GMW-1-1 / 2 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 1.5A | 7.1 6.4 mm x มม | ฟิวส์ | ฿360 | |
A | GMW-3/4 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 750mA | 7.1 6.4 mm x มม | ผ่านรูนำฟิวส์ | ฿360 | |
A | GMW-1/2 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 500mA | 7.1 6.4 mm x มม | ผ่านรูนำฟิวส์ | ฿360 | |
A | GMW-1/100 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 10mA | 7.1 6.4 mm x มม | ผ่านรูนำฟิวส์ | ฿653 | |
A | GMW-3/10 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 300mA | 7.1 6.4 mm x มม | ฟิวส์ | ฿360 | |
A | GMW-1/8 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 125mA | 7.1 6.4 mm x มม | ผ่านรูนำฟิวส์ | ฿596 | |
A | GMW-1/64 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 15.625mA | 7.1 6.4 mm x มม | ผ่านรูนำฟิวส์ | ฿653 | |
A | GMW-2/10 | ฟิวส์หมุดตัวกลม | 200mA | 7.1 6.4 mm x มม | ฟิวส์ | ฿360 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลงทะเบียน Booster Fans
- ค้อนทุบหัวแบบแยกส่วนหน้านิ่ม
- ช่องว่างเหล็กคาร์บอนแผ่นบาร์และสต็อกแผ่น
- การควบคุมระดับน้ำ
- รองรับงานบำรุงรักษา
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือไฟฟ้า
- รถบรรทุกมือ
- ลิฟท์วัสดุ
- การป้องกันอัคคีภัย
- PARKER ข้อศอกหญิง 90 องศาเปลวไฟทองเหลือง
- AMERICAN TORCH TIP ตัวหลักคบเพลิง Hypertherm
- 3M หมอนดูดซับของเหลวจากน้ำมัน
- APOLLO VALVES เกจวัดถังขยาย 20-700 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, มือจับก้านโยก, SS Lug, FKM
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 ข้อต่อ 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งสำหรับรถเข็นรุ่น MWA-NM
- BISHAMON INDUSTRIES หน่วยพลังงาน
- MAG-MATE สติ๊กเกอร์
- NIBCO อะแดปเตอร์ท่อ ทองแดง Wrot และหล่อ