จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GMW-2/10 ฟิวส์ตะกั่ว, 200mA, 125VAC | BD4YZL

BUSSMANN GMW-2/10 ฟิวส์ตะกั่ว 200mA, 125VAC

In Stock
รายการ: BD4YZL รุ่น: GMW-2/10
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
฿360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC125 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์หมุดตัวกลม
คะแนนปัจจุบัน200mA
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม7.1 6.4 mm x มม
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้หน้าต่างองค์ประกอบ
คะแนนขัดจังหวะ35A
ความยาว7.1mm
Mfr. ชุดGMW
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดเป็นแฉก
ชนิดภาพเขียนฟิวส์พิเศษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)125VDC
ความกว้าง6.4mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • GMW ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มชิ้นราคา
BUSSMANN GMW-1/10 PCB Mount Fuse, Fast Blow, 100mA, 125VAC, 10 Pack | BC7XCE GMW-1/10หมุดตัวกลม100mA7.1 มม. x 6.4ฟิวส์เมาท์ PCB฿360
BUSSMANN GMW-3/4 ฟิวส์ตะกั่วแบบ Through Hole, เป่าเร็ว, 125VAC/125VDC, 750mA, พินตัวกลม | BC7ZAB GMW-3/4ฟิวส์หมุดตัวกลม750mA7.1 6.4 mm x มมผ่านรูนำฟิวส์฿360
BUSSMANN GMW-1/2 ฟิวส์ตะกั่วแบบ Through Hole, เป่าเร็ว, 125VAC/125VDC, 500mA, พินตัวกลม | BC8GDM GMW-1/2ฟิวส์หมุดตัวกลม500mA7.1 6.4 mm x มมผ่านรูนำฟิวส์฿360
BUSSMANN GMW-1/100 ฟิวส์ตะกั่วแบบ Through Hole, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 10mA, ฟิวส์ขากลม | BC9DJN GMW-1/100ฟิวส์หมุดตัวกลม10mA7.1 6.4 mm x มมผ่านรูนำฟิวส์฿653
BUSSMANN GMW-1/32 PCB Mount Fuse, Fast Blow, 31.25mA, 125VAC, 10 Pack | BC9LML GMW-1/32หมุดตัวกลม31.25mA7.1 มม. x 6.4ฟิวส์เมาท์ PCB฿653
BUSSMANN GMW-3/10 ฟิวส์ตะกั่ว, 300mA, 125VAC | BD2DPT GMW-3/10ฟิวส์หมุดตัวกลม300mA7.1 6.4 mm x มมฟิวส์฿360
BUSSMANN GMW-1/8 ฟิวส์ตะกั่วแบบ Through Hole, เป่าเร็ว, 125VAC/125VDC, 125mA, พินตัวกลม | BD2GUK GMW-1/8ฟิวส์หมุดตัวกลม125mA7.1 6.4 mm x มมผ่านรูนำฟิวส์฿596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GMW-2/10 ฟิวส์ตะกั่ว 200mA, 125VAC
฿360 / หน่วย