BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ FWA
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWA-1000A | Bolt On | 1.5 " | 1000 | 200kA ที่ 150 VAC | 3.5 " | 150 VAC | ฿7,178 | |
B | FWA-250ASI 4 | Bolt On | 1" | 250 | 100kA ที่ 150VAC, 100kA ที่ 80VDC, 20kA ที่ 150VDC | 2 21 / 32 " | 150 VAC/DC | ฿35,076 | |
B | FWA-10A10F | ทรงกระบอก | 13 / 32 " | 10 | 100kA ที่ 150 VAC/DC | 1.5 " | 150 VAC/DC | ฿1,123 | |
B | FWA-15A10F | ทรงกระบอก | 13 / 32 " | 15 | 100kA ที่ 150 VAC/DC | 1.5 " | 150 VAC/DC | ฿1,123 | |
B | FWA-20A10F | ทรงกระบอก | 13 / 32 " | 20 | 100kA ที่ 150 VAC/DC | 1.5 " | 150 VAC/DC | ฿1,176 | |
B | FWA-30A10F | ทรงกระบอก | 13 / 30 " | 30 | 100kA ที่ 150 VAC/DC | 1.5 " | 150 VAC/DC | ฿1,326 | |
B | FWA-5A10F | ทรงกระบอก | 13 / 32 " | 5 | 100kA ที่ 150 VAC/DC | 1.5 " | 150 VAC/DC | ฿1,123 | |
B | FWA-25A10F | ทรงกระบอก | 13 / 32 " | 25 | 100kA ที่ 150 VAC/DC | 1.5 " | 150 VAC/DC | ฿1,123 | |
C | FWA-1500AH | ฟลัชเอนด์ | 2" | 1500 | 200kA ที่ 130VAC, 50kA ที่ 130VDC | 1.875 " | 130 VAC/DC | ฿27,139 | |
C | FWA-2000AH | ฟลัชเอนด์ | 2" | 2000 | 200kA ที่ 130VAC, 50kA ที่ 130VDC | 1.875 " | 130 VAC/DC | ฿21,535 |
ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ FWA
ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง BUSSMANN (ซีรี่ส์ FWA) นำเสนอฟิวส์ใบมีดแบบอเมริกาเหนือและแบบปลายเรียบที่หลากหลาย การออกแบบและโครงสร้างของพวกเขาได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ปล่อยพลังงานต่ำ (I2t) ที่สูญเสียพลังงานต่ำ พวกเขาให้ความสามารถในการปั่นจักรยานที่เหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพ DC ที่ยอดเยี่ยมและแรงดันอาร์คต่ำ เลือกจากฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ Bussmann ที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบเมลามีนและเซรามิกบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สิ่งที่แนบมาและอุปกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่น
- ถุงมือกันหนาว
- ฟิวส์ยานยนต์
- ข้าวโพดปัดและไม้กวาดมุม
- ดื่มน้ำพุ
- โครงสร้าง
- การแข่งขัน
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- ลวดและสายเคเบิล
- สปริงส์
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว S8 40V
- APACHE MILLS นักวิ่ง Antifatigue
- INGERSOLL-RAND เครื่องขูดเข็มสำหรับงานอุตสาหกรรม
- RUBBERMAID ไม้ม็อบดันฝุ่นปลายตัด
- HECK INDUSTRIES ท่อเหลี่ยม
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตผลกระทบลึก 3 จุดไดรฟ์ 4/6 นิ้ว
- CRYDOM ครีบระบายความร้อน
- METALTECH ส่วนเสริมนั่งร้าน
- MORSE DRUM แท่ง
- VESTIL AWR-G ซีรี่ส์ ทางลาดเดินแบบกริป-สตรัทอะลูมิเนียมพร้อมราวจับ