จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWA-1500AH ฟิวส์ 1500a Fwa 130vac / dc | AA9PCY 1EH 44

BUSSMANN FWA-1500AH ฟิวส์ 1500a Fwa 130vac/dc

In Stock
รายการ: AA9PCY รุ่น: FWA-1500AHอ้างไขว้: 1EH44
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
฿27,139 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวฟลัชเอนด์
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A15QS
ฟิวส์แอมป์1500
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 130VAC, 50kA ที่ 130VDC
ความยาว1.875 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า130 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FWA-1000A ฟิวส์ 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000ABolt On1.5 "1000200kA ที่ 150 VAC3.5 "150 VAC฿7,178
BUSSMANN FWA-2000AH ฟิวส์ 2000a Fwa 130vac / dc | AA9PCZ 1EH 45 FWA-2000AHฟลัชเอนด์2"2000200kA ที่ 130VAC, 50kA ที่ 130VDC1.875 "130 VAC/DC฿21,535
BUSSMANN FWA-250ASI4 ฟิวส์ 250a Fwa 150vac / dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI 4Bolt On1"250100kA ที่ 150VAC, 100kA ที่ 80VDC, 20kA ที่ 150VDC2 21 / 32 "150 VAC/DC฿35,076
BUSSMANN FWA-5A10F ฟิวส์ 5a Fwa 150vac / dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10Fทรงกระบอก13 / 32 "5100kA ที่ 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC฿1,123
BUSSMANN FWA-10A10F ฟิวส์ 10a Fwa 150vac / dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10Fทรงกระบอก13 / 32 "10100kA ที่ 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC฿1,123
BUSSMANN FWA-15A10F ฟิวส์ 15a Fwa 150vac / dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10Fทรงกระบอก13 / 32 "15100kA ที่ 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC฿1,123
BUSSMANN FWA-20A10F ฟิวส์ 20a Fwa 150vac / dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10Fทรงกระบอก13 / 32 "20100kA ที่ 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC฿1,176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWA-1500AH ฟิวส์ 1500a Fwa 130vac/dc
฿27,139 / หน่วย