ฟิวส์สารกึ่งตัวนำความเร็วสูง BUSSMANN: Series FWP
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWP-63A22F | เซรามิค | 7 / 8 " | 63 | 2 9 / 32 " | ฿7,220 | |
B | FWP-50A14F | ไฟเบอร์กลาส | 9 / 16 " | 50 | 2" | ฿5,542 | |
B | FWP-100A22F | ไฟเบอร์กลาส | 7 / 8 " | 100 | 2 9 / 32 " | ฿6,622 | |
B | FWP-40A14F | ไฟเบอร์กลาส | 9 / 16 " | 40 | 2" | ฿5,579 | |
A | FWP-50A22F | ไฟเบอร์กลาส | 7 / 8 " | 50 | 2 9 / 32 " | ฿3,568 | |
B | FWP-32A14F | ไฟเบอร์กลาส | 9 / 16 " | 32 | 2" | ฿2,325 | |
B | FWP-20A14F | ไฟเบอร์กลาส | 9 / 16 " | 20 | 2" | ฿3,306 | |
B | FWP-30A14F | ไฟเบอร์กลาส | 9 / 16 " | 30 | 2" | ฿3,306 | |
B | FWP-80A22F | ไฟเบอร์กลาส | 7 / 8 " | 80 | 2 9 / 32 " | ฿7,129 | |
B | FWP-10A14F | ไฟเบอร์กลาส | 9 / 16 " | 10 | 2" | ฿3,306 | |
B | FWP-15A14F | ไฟเบอร์กลาส | 9 / 16 " | 15 | 2" | ฿3,306 | |
B | FWP-25A14F | ไฟเบอร์กลาส | 9 / 16 " | 25 | 2" | ฿3,306 |
ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ FWP
ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ซีรี่ส์ FWP ที่ออกฤทธิ์เร็วของ Bussmann เป็นฟิวส์ที่มีความไวสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การจำกัดกระแสไฟฟ้าและประสิทธิภาพการหมุนเวียน ซึ่งรวมการสะดุดด้วยความเร็วสูงเข้ากับการป้องกันแบบเต็มช่วง ผลิตจากไฟเบอร์กลาสหรือเซรามิกในขนาดกะทัดรัด จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด มีองค์ประกอบเดียวที่ตอบสนองความต้องการทั้งการป้องกันโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร ฟิวส์ความเร็วสูงจาก Bussmann ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ IEC และมีความสามารถในการติดตั้งด้วยตัวยึดฟิวส์ CH มีจำหน่ายในพิกัดกระแสตั้งแต่ 10 ถึง 1000 A ที่ 700 VAC / VDC และพิกัดการขัดจังหวะ 200 kA ที่ 700 VAC เลือกจากฟิวส์ความเร็วสูงเหล่านี้ที่มีให้ในแบบสลักเกลียวหรือตัวยึดทรงกระบอก Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เมาท์ปรับระดับ
- เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์อาบน้ำที่ปนเปื้อน
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- ชุดซีลก้านและลูกสูบ
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ตัวดึงและตัวแยก
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- การทดสอบยางมะตอย
- MILWAUKEE Bi- โลหะ
- LINCOLN ปั๊มน้ำมัน Bare Stub
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กราง DIN แบบแผงดูเพล็กซ์
- BOSCH รายการกล่องเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- ENPAC สารดูดซับบูม
- HOFFMAN Pharmapro Series Type 4X ฝาครอบสกรูแบบฝังล้าง
- AIRMASTER FAN CBU Series Belt Drive พัดลมดูดอากาศแบบแรงเหวี่ยง Upblast
- PARKER วาล์วปิดการไหลส่วนเกิน
- GEMTOR บันไดปอมเปียร์/สายพานหนีภัย
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 813, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman ตัวเรือนแคบ