Bussmann Fwp-20a14f | ฟิวส์ 20a Fwp 700vac/dc | 6f413 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWP-20A14F ฟิวส์ 20a Fwp 700vac / dc | AE8QUV 6F413

BUSSMANN FWP-20A14F ฟิวส์ 20a Fwp 700vac/dc

In Stock
รายการ: AE8QUV รุ่น: FWP-20A14Fอ้างไขว้: 6F413

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
EAN5027590500296
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A70P, Littelfuse L70S
ฟิวส์แอมป์20
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า700 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.5
ความยาวเรือ (ซม.)5.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.5
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN FWP-100A22F ฟิวส์พิเศษ 100A การต่อสายแบบคลิป | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22Fไฟเบอร์กลาส7 / 8 "1002 9 / 32 "฿4,095
BUSSMANN FWP-32A14F ฟิวส์ 32a Fwp 700vac / dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14Fไฟเบอร์กลาส9 / 16 "322"฿2,148
BUSSMANN FWP-40A14F ฟิวส์ 40a Fwp 700vac / dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14Fไฟเบอร์กลาส9 / 16 "402"฿5,704
BUSSMANN FWP-50A14F ฟิวส์ 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14Fไฟเบอร์กลาส9 / 16 "502"฿3,100
BUSSMANN FWP-50A22F ฟิวส์ 50a Fwp 700vac / dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22Fไฟเบอร์กลาส7 / 8 "502 9 / 32 "฿3,100
BUSSMANN FWP-63A22F ฟิวส์ 63a Fwp 700vac / dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22Fเซรามิค7 / 8 "632 9 / 32 "฿3,210
BUSSMANN FWP-80A22F ฟิวส์ 80a Fwp 700vac / dc | AA9PJB 1EJ07 FWP-80A22Fไฟเบอร์กลาส7 / 8 "802 9 / 32 "฿3,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWP-20A14F ฟิวส์ 20a Fwp 700vac/dc
฿1,938 / หน่วย