BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ KAC
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | เคเอซี-100 | 1" | 100 | 5" | ฿4,164 | |
B | เคเอซี-70 | 1" | 70 | 5" | ฿5,711 | |
B | เคเอซี-200 | 1.5 " | 200 | 5 9 / 64 " | ฿11,919 | |
C | เคเอซี-150 | 1.5 " | 150 | 5 9 / 64 " | ฿11,919 | |
A | เคเอซี-125 | 1.5 " | 125 | 5 9 / 64 " | ฿9,053 | |
D | เคเอซี-400 | 2" | 400 | 6.187 " | ฿13,220 | |
C | เคเอซี-250 | 2" | 250 | 6.187 " | ฿7,178 | |
C | เคเอซี-300 | 2" | 300 | 6.187 " | ฿24,191 | |
E | เคเอซี-500 | 2.5 " | 500 | 6.25 " | ฿23,297 | |
C | เคเอซี-600 | 2.5 " | 600 | 6.25 " | ฿39,676 | |
F | เคเอซี-20 | 9 / 16 " | 20 | 2.875 " | ฿4,095 | |
G | เคเอซี-25 | 9 / 16 " | 25 | 2.875 " | ฿2,470 | |
H | เคเอซี-30 | 9 / 16 " | 30 | 2.875 " | ฿3,100 | |
G | เคเอซี-60 | 13 / 16 " | 60 | 4.375 " | ฿3,556 |
ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ KAC
ฟิวส์สารกึ่งตัวนำความเร็วสูง Bussmann (ซีรี่ส์ KAC) เป็นฟิวส์สารกึ่งตัวนำที่ออกฤทธิ์เร็วและไม่ระบุสถานะ ซึ่งจะเปิดทันทีเมื่อสัมผัสกับโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร เรียกอีกอย่างว่าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์แบบเป่าเร็ว และมีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟ และไม่ทนต่อกระแสเกินชั่วคราวหรือไฟกระชาก ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้ไม่มีไฟแสดงสถานะสำหรับระบุฟิวส์ขาด ดังนั้นบางครั้งจึงใช้กับกล่องฟิวส์หรือฝาปิดที่ระบุ ฟิวส์สารกึ่งตัวนำที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้ให้การป้องกันกระแสเกินสำหรับส่วนประกอบโซลิดสเตต เช่น ไดโอดและไทริสเตอร์ในไดรฟ์แบบปรับความเร็วได้ เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องปรับกำลังไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอื่นๆ เลือกจากฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็วของ Bussmann ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9/16, 13/16, 1, 1.5, 2 และ 2.5 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คอนเทนเนอร์โซ่
- สารดูดซับหลวม
- สถานีล้างตาฉุกเฉิน
- ไส้กรองคาร์บอน
- ครอบคลุมสิ่งที่แนบมาใต้ดิน
- ไฟฉาย
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ลวดสลิง
- กลองและถังปั๊ม
- BRADLEY ชุดหัวฉีด
- CONDOR รองชนะเลิศอันดับพรมปูพื้น
- WISS เครื่องมือพับโลหะแผ่น
- VULCAN HART องค์ประกอบ 3.75 กิโลวัตต์
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว สไตล์ปกติ, หัวจุก, EPDM
- MARTIN SPROCKET 881 Series เฟืองโซ่ชนิดเจาะสต็อก, เหล็กกล้ากึ่ง
- FANTECH 1SDE 30 Series พัดลมดูดอากาศติดผนังมาตรฐาน
- SMC VALVES กริปเปอร์
- VESTIL ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบพกพา H Series
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 3 ร่อง