Bussmann Kac-30 | ฟิวส์ 30a Kac 600vac | 1dk19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KAC-30 ฟิวส์ 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19

BUSSMANN KAC-30 ฟิวส์ 30a Kac 600vac

In Stock
รายการ: AA9JJQ รุ่น: KAC-30อ้างไขว้: 1DK19
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
฿3,100 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวBolt On
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับลิตเติลฟิวส์ เคแอลซี
ฟิวส์แอมป์30
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว2.875 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)7.21
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN KAC-20 ฟิวส์ 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 เคเอซี-209 / 16 "202.875 "฿4,095
BUSSMANN KAC-125 ฟิวส์ 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65 เคเอซี-1251.5 "1255 9 / 64 "฿9,053
BUSSMANN KAC-200 ฟิวส์ 200a Kac 600vac | AA9JYB 1 ดีเอ็ม 68 เคเอซี-2001.5 "2005 9 / 64 "฿11,919
BUSSMANN KAC-100 ฟิวส์ 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM 12 เคเอซี-1001"1005"฿4,164
BUSSMANN KAC-70 ฟิวส์ 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM 13 เคเอซี-701"705"฿5,711
BUSSMANN KAC-400 ฟิวส์ 400a Kac 600vac | AA9QKU 1EN68 เคเอซี-4002"4006.187 "฿13,220
BUSSMANN KAC-500 ฟิวส์ 500a Kac 600vac | AA9RLW 1EV 21 เคเอซี-5002.5 "5006.25 "฿23,297

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KAC-30 ฟิวส์ 30a Kac 600vac
฿3,100 / หน่วย