เครื่องทำความร้อนหน่วยไฟฟ้า DAYTON
กำลังมองหาเครื่องทำความร้อนแบบยูนิตที่รวมการทำความร้อนที่ไร้เสียงรบกวนและเชื่อถือได้เข้ากับการออกแบบที่น่าดึงดูดใช่หรือไม่? Raptor Supplies มีให้เลือกมากมาย เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า จากแบรนด์อย่าง Dayton, Airmaster Fan, QMark และ Vestil เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการทำความร้อนในอวกาศเนื่องจากความง่ายในการติดตั้ง...บน โครงสร้างที่ทนทานและสไตล์สถาปัตยกรรมอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | kW | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TDH7 | 30.5 " | 3400 cfm | 72.3 | 204,700 | 14.5 " | 35.5 " | 60 | 60 องศา F | ฿434,016 | |
B | 4TDH9 | 37.5 " | 5000 cfm | 96.3 | 273,000 | 18.5 " | 39.5 " | 80 | 55 องศา F | ฿528,832 |
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton คืออะไร?
โดยทั่วไปแล้วเครื่องทำความร้อนแบบยูนิตไฟฟ้าของ Dayton จะใช้ในพื้นที่ที่มีเพดานสูงและสามารถทำความร้อนในพื้นที่ปริมาณมากโดยไม่ต้องใช้ระบบท่อที่กว้างขวาง เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton มีการออกแบบคอยล์พัดลมที่ประหยัดพลังงานเพื่อให้การไหลเวียนของอากาศสูงสุด 3400 cfm และเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องในโรงงาน คลังสินค้า ห้องสต็อก และสถานีบริการ เครื่องทำความร้อนแบบยูนิทเหล่านี้มีการออกแบบการไหลเวียนของอากาศแบบดึงผ่านที่ยอดเยี่ยมสำหรับการกระจายอากาศและการทำงานขององค์ประกอบที่เย็นกว่า และตัวป้องกันความร้อนเชิงเส้นรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อตัดการเชื่อมต่อฮีตเตอร์เมื่ออุณหภูมิการทำงานปกติเกิน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าของ Dayton มีมอเตอร์แบบปิดสนิทพร้อมตัวเรือนเหล็กหนาขึ้นรูปขึ้นรูปเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง มีการติดตั้งส่วนประกอบความร้อนปลอกหุ้มเหล็กหุ้มทองแดงอลูมิเนียมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เลือกจากเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton ที่หลากหลายซึ่งมีความจุความร้อนสูงสุด 85250 BTUh บน Raptor Supplies.
ใช้
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton ใช้ทำอะไร?
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton ใช้ระบบอากาศบังคับเพื่อให้ความร้อนแก่อากาศโดยใช้องค์ประกอบความร้อนและพัดลมเพื่อให้ความร้อนหลักหรือเสริมในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือโล่ง เช่น โรงงาน โกดัง และห้องสต็อก
กลไกการทำงาน
เมื่อคุณเปิดเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton กระแสไฟฟ้าจะผลิตความร้อนให้กับส่วนประกอบของลวดนิโครม (หรือที่เรียกว่าขดลวดความร้อน) ในตัวเครื่อง พลังงานไฟฟ้าจะถูกแปลงเป็นความร้อนเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton มาพร้อมกับพัดลมเพื่อดึงอากาศเย็นเข้าสู่เครื่องทำความร้อน อากาศผ่านองค์ประกอบความร้อนและถูกผลักออกไปในห้อง
คุณสมบัติ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าของ Dayton มีเฮฟวี่เกจ ตัวเรือนเหล็กหล่อขึ้นรูป และสามารถเปิดประทุนได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสามเฟส
- พวกเขามีมอเตอร์ที่ปิดสนิทและครีบอลูมิเนียมส่วนประกอบความร้อนปลอกทองแดง
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton มีการออกแบบช่องลมเข้าขั้นสูงที่ดึงอากาศเย็นผ่านองค์ประกอบความร้อนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเหล่านี้มาพร้อมกับตัวป้องกันความร้อนเชิงเส้นรีเซ็ตอัตโนมัติและช่องระบายอากาศ Venturi พร้อมใบพัดลมขนาดใหญ่ที่สมดุลแบบไดนามิก
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ตัวยึดแนวตั้งและแนวนอน: ตัวยึดเหล่านี้ใช้สำหรับติดเครื่องทำความร้อนยูนิตกับผนังหรือเพดานโดยไม่กินพื้นที่
- เทอร์โมสตัท: ใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อน ทั้งแบบดิจิทัลหรือผ่านแป้นหมุนแบบกลไก
มาตรฐานและการอนุมัติ
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน UL & CUL เพื่อให้มั่นใจถึงสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความร้อน
การติดตั้ง
- เครื่องทำความร้อน Dayton อาจวางในลักษณะที่ประตูทางเข้าสามารถเปิดได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสายไฟและห้องควบคุมได้ ต้องติดตั้งเครื่องทำความร้อนให้ห่างจากผนังมากพอที่จะเปิดประตูทางเข้าได้เต็มที่ หากติดตั้งโดยให้ประตูทางเข้าหันเข้าหาผนัง (ประมาณเท่ากับความลึกของเครื่องทำความร้อน)
- ฮีตเตอร์ Dayton สามารถติดตั้งเพื่อจำหน่ายในแนวตั้งหรือแนวนอนได้โดยใช้แท่งเกลียว
- ขายึดเสริมช่วยให้เครื่องทำความร้อนสามารถหมุนในแนวนอนได้
- เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางลมร้อนไปในทิศทางที่ต้องการได้ บานเกล็ดควรปรับทิศทางลมขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับวิธีการระบายอากาศในแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่ต้องรู้ก่อนใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton คืออะไร?
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตที่อาจเกิดขึ้นได้ สายไฟทั้งหมดต้องเป็นไปตามรหัสไฟฟ้าแห่งชาติและท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
- ก่อนเปิดเครื่องทำความร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่มาจากแหล่งจ่ายไฟตรงกับพิกัดที่พิมพ์บนแผ่นป้าย
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton จะร้อนเมื่อใช้งาน อย่าให้ผิวหนังเปล่าสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้
- หากคุณเสียบหรือปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องระบายอากาศหรือไอเสีย เครื่องทำความร้อนอาจได้รับความเสียหายหรือคุณอาจได้รับไฟฟ้าช็อต
- อย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้าหรือไอเสียในทางใดทางหนึ่ง เก็บวัสดุที่ติดไฟได้ให้ห่างจากเครื่องทำความร้อน เช่น ลัง ผ้าม่าน ฯลฯ อย่าติดตั้งเครื่องทำความร้อนหลังประตู เฟอร์นิเจอร์ ผ้าขนหนู หรือกล่อง
- เครื่องทำความร้อนมีชิ้นส่วนที่ร้อนและมีประกายไฟอยู่ภายใน คุณไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีการใช้หรือจัดเก็บน้ำมันเบนซิน / สี / ของเหลวไวไฟ หรือในบริเวณที่มีก๊าซระเหยอยู่
จะทำอย่างไรในกรณีที่เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าล้มเหลว?
สมมติว่าเครื่องทำความร้อนหน่วยที่เลือกเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับความจุความร้อนและกระแสลมที่ต้องการ สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบคือสายไฟและสถานะของฟิวส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบและทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นที่สะสมอยู่บนมอเตอร์ ทำให้เกิดความร้อนของมอเตอร์ มอเตอร์ควรได้รับการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ไม่ Raptor Supplies เสนอเครื่องทำความร้อนหน่วยไฟฟ้ารุ่นอื่น ๆ หรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies นำเสนอเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าหลายรุ่น ได้แก่ เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า, เครื่องทำความร้อนคอยล์พัดลมไฟฟ้า, สายทำความร้อน และ เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงทาสี
- เครื่องวัดแสง
- ที่ใส่ใบสั่งยา
- อุปกรณ์เสริมความชื้นและเครื่องลดความชื้น
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- มินัลบล็อก
- ลิฟท์วัสดุ
- ไวร์เวย์
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- GRAINGER บาร์ตะแกรงผิวเรียบ
- BOSTON GEAR ข้อต่อโพลีโพรพีลีนแทรก
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นชั้นวางของแบบเอียง
- APOLLO VALVES 86B-200 ซีรี่ส์สแตนเลส 3 ชิ้นเต็มพอร์ต NPT บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES PVC Black Schedule 40 ท่อและอุปกรณ์ 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- PLAST-O-MATIC วาล์วควบคุมการไหล EPDM Seal
- HUMBOLDT Spatulas ขอบตรง
- MORSE DRUM Toggle Clamps
- BROWNING สายพาน J Poly-V ในสต็อก