DAYTON 4TDH7 ฮีตเตอร์หน่วยไฟฟ้า 14-1 / 2 นิ้ว D
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า |
Air Flow | 3400 cfm |
แอมป์เอซี | 72.3 |
บีทูเอช | 204,700 |
คอนแทคคอยล์แรงดันไฟฟ้า | 24 |
ความลึก | 14.5 " |
ความสูง | 35.5 " |
การโยนอากาศในแนวนอน | 50 ฟุต |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบด้วยผงสีเทากลาง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 18 กรัม เหล็ก |
Hz | 60 |
kW | 60 |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 35 ฟุต |
ประเภทการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ระยะ | 3 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 60 องศา F |
ครอบคลุมพื้นแนวตั้ง | 75 ฟุต |
การติดตั้งแนวตั้ง H. | 31 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
ความกว้าง | 30.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | kW | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDH9 | 37.5 " | 5000 cfm | 96.3 | 273,000 | 18.5 " | 39.5 " | 80 | 55 องศา F | ฿528,832 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.