BUSSMANN JCU Series ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JCU-10E | 10A | 80kA | 17.81mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿67,461 | |
B | JCU-15E | 15A | 80kA | 12.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿51,584 | |
B | JCU-25E | 25A | 80kA | 12.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿53,173 | |
B | JCU-30E | 30A | 100kA | 12.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿65,075 | |
B | JCU-40E | 40A | 100kA | 12.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿65,075 | |
B | JCU-50E | 50A | 100kA | 12.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿65,075 | |
B | JCU-65E | 65A | 100kA | 12.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿66,671 | |
B | JCU-80E | 80A | 100kA | 12.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿68,255 | |
B | JCU-100E | 100A | 100kA | 17.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿68,255 | |
A | JCU-125E | 125A | 100kA | 17.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿113,202 | |
C | JCU-150E | 150A | 100kA | 17.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿117,913 | |
A | JCU-200E | 200A | 10kA | 17.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿117,913 | |
B | JCU-250E | 250A | 100kA | 17.88mm | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ฿236,671 | |
A | JCU-300E | 300A | 100kA | 17.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿229,364 | |
B | JCU-450E | 450A | 100kA | 17.88mm | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ฿270,643 | |
A | JCU-600E | 600A | 80kA | 17.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿354,528 | |
A | JCU-750E | 750A | 80kA | 17.88mm | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿382,828 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิล์มยืดพันฟิล์ม
- สไลด์ลิ้นชัก
- เครื่องทำความร้อน Enclosure
- เสื่อสวิตช์บอร์ด
- ข้อต่อแบบกริด
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ขัด
- ปั๊มไดอะแฟรม
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- เครื่องมือยึด
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด
- LISLE Hex Bit, Square Drive Square
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ต่อมท่อเป่า
- GRUVLOK ท่อเซกเวลด์ 22-1 / 2 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES เครื่องกรองตะกร้า CPVC หน้าแปลน FKM ซีล SS Screen
- SPEARS VALVES ข้อต่อเมตริก PVC Class 10/12 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- DAZOR โคมไฟตั้งพื้น LED LumiRay
- VESTIL รถเข็นแผงแพลตฟอร์มต่ำซีรีส์ DWC
- VESTIL AH Series แผ่นแท่นวางรถบรรทุกมืออะลูมิเนียม
- WEG ODP สามเฟส Jp Footless, มอเตอร์ปั๊มดับเพลิงแนวตั้ง