BUSSMANN Knifeblade Fuse Block, Class J, ช่วง 110-200V
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | การออกแบบบล็อกฟิวส์ | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JM60200-3CR | 6 AWG ถึง 250 MCM | AC 600V | 300V ซี | เปิดการไม่ปฏิเสธ | 8.7 " | สลักเกลียว, ราง DIN | 3 | 8" | ฿41,846 | |
B | JM60200-1CR | 250MCM ถึง 6 AWG | 600 VAC | VDC 300 | อุปสรรค | 10 2 / 3 " | แผงยึด | 1 | 2 2 / 3 " | ฿13,323 | |
C | JM60200-2CR | 250MCM ถึง 6 AWG | 600 VAC | VDC 300 | อุปสรรค | 10 2 / 3 " | แผงยึด | 2 | 5 1 / 3 " | ฿26,400 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความเร็วรอบแบบติดตั้งบนแผงหน้าปัด
- พลั่ว
- เจาะศูนย์
- ร่องน้ำที่วางไว้ล่วงหน้า
- เครื่องทดสอบหัวแร้ง
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เฟอร์นิเจอร์
- ทองแดง
- การใส่เกียร์
- TENNSCO ชั้นวางของไฟฟ้า
- WESTWARD ท่อเหล็กความเร็วสูง, TiN Finish
- OETIKER 155 Series Stainless 1 Ear Clamps พร้อม Mechanical Interlock
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับที่ควบคุมการโหลดปลั๊กที่ใช้งานได้ยาก
- COOPER B-LINE เคเบิ้ลรันเวย์ Wall รองรับ
- EATON รีเลย์ตรวจสอบเฟส
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ภาชนะเก็บอาหาร
- GRAINGER หลังคา
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลน หน้าแปลน 4 โบลท์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ FMQ-LL, ขนาด 815, เฟืองตัวหนอน Ironman