Bussmann Jm60200-1cr | ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 600max โวลต์ 1p | 39p402 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JM60200-1CR ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 600max โวลต์ 1p | AC8FDZ 39P402

BUSSMANN JM60200-1CR ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 600max โวลต์1p

In Stock
รายการ: AC8FDZ รุ่น: JM60200-1CRอ้างไขว้: 39P402

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿13,323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 110 200
แอมป์เอซีเพื่อ 110 200
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่องดึง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก3"
การออกแบบบล็อกฟิวส์อุปสรรค
ฟิวส์ Dia1"
รหัสตัวยึดฟิวส์AC
ความยาวฟิวส์5.75 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULJ
ความสูง3.8 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว10 2 / 3 "
สูงสุด แอมป์200
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งแผงยึด
จำนวนเสา1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-jm60100-3cr.pdf
UPC051712387392
ความกว้าง2 2 / 3 "
ขนาดสายไฟ250MCM ถึง 6 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCการออกแบบบล็อกฟิวส์ความยาวสไตล์การติดตั้งจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN JM60200-2CR Fuse Block 110 ถึง 200 Amps 600max Volt 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM ถึง 6 AWG600 VACVDC 300อุปสรรค10 2 / 3 "แผงยึด25 1 / 3 "฿26,400
BUSSMANN JM60200-3CR ฟิวส์บล็อค ไม่ระบุ 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404 JM60200-3CR6 AWG ถึง 250 MCMAC 600V300V ซีเปิดการไม่ปฏิเสธ8.7 "สลักเกลียว, ราง DIN38"฿41,846

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JM60200-1CR ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 600max โวลต์1p
฿13,323 / หน่วย