ฟิวส์ BUSSMANN LPN-RK SP ซีรี่ส์ Class RK1
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-3 / 10SP | กระสุนปืน | 300mA | จุดสูงสุดต่ำ | สโลว์โบลว์ | คลิป | ฿2,661 | |
B | LPN-RK-110SP-TP | ใบมีดตลับ | 110A | จุดสูงสุดต่ำ | สโลว์โบลว์ | ใบมีด | ฿14,181 | |
C | LPN-RK-80SP-TP | ใบมีดตลับ | 80A | จุดสูงสุดต่ำ | สโลว์โบลว์ | ใบมีด | ฿5,906 | |
B | LPN-RK-125SP-TP | ใบมีดตลับ | 125A | จุดสูงสุดต่ำ | สโลว์โบลว์ | ใบมีด | ฿12,525 | |
D | LPN-RK-70SP-TP | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 70A | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | ใบมีด | ฿5,906 | |
B | LPN-RK-150SP-TP | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 150A | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | ใบมีด | ฿12,525 | |
B | LPN-RK-200SP-TP | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 200A | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | ใบมีด | ฿12,525 | |
D | LPN-RK-100SP-TP | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 100A | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | ใบมีด | ฿5,906 | |
E | LPN-RK-4 / 10SP | ตลับฟิวส์ | 400mA | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | คลิป | ฿629 | |
F | LPN-RK-2-1 / 4SP | ตลับฟิวส์ | 2.25A | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | คลิป | ฿629 | |
E | LPN-RK-2 / 10SP | ตลับฟิวส์ | 200mA | ต่ำ - พีค | เวลาล่าช้า / ช้า | คลิป | ฿629 |
ฟิวส์ LPN-RK SP ซีรี่ส์คลาส RK1
ฟิวส์ Bussmann LPN-RK SP Series Class RK1 ใช้ในแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ แผงแผงจ่ายไฟ และศูนย์ควบคุมมอเตอร์เพื่อป้องกันหน่วยไฟฟ้าจากความเสียหาย มีการเชื่อมต่อปลายใบมีด x ปลายใบมีดเพื่อการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น ฟิวส์เหล่านี้มีอัตราอินเตอร์รัปต์ที่ 300kAIC ที่ 250VAC และ 100kAIC ที่ 250VDC และมีตัวใบมีดแบบคาร์ทริดจ์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะท็อปส์
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งวาล์ว
- พัดลมจ่ายและไอดี
- กลอนล็อค
- เครื่องเป่าลมแบบเอียงไปข้างหลัง
- โครงสร้าง
- เครื่องมือตกแต่ง
- ระบบอัดอากาศ
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- FACOM ชุดซ็อกเก็ตฉนวน
- DAYTON เครื่องเป่าลม 22 1/4 นิ้ว
- SMITH BEARING สตั๊ดมาตรฐาน Cam Follower
- UNITED ABRASIVES-SAIT คัทออฟคัทออฟล้อชนิดที่ 1
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130154 ซีรีส์
- THOMAS & BETTS GUA ซีรี่ส์ ตัวเครื่อง/ปก
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA ติดตั้งไฟ LED
- BROWNING ลิงค์เชื่อมต่อ
- MORSE DRUM จับ
- STEARNS BRAKES ชุดประกอบลูกสูบโซลินอยด์