Bussmann Lpn-rk-70sp-tp | ฟิวส์ Class Rk1, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250vac/250vdc, 70a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPN-RK-70SP-TP Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC/250VDC, 70A | BC9TXD

BUSSMANN LPN-RK-70SP-TP Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC/250VDC, 70A

In Stock
รายการ: BC9TXD รุ่น: LPN-RK-70SP-TP

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน70A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มต่ำ - พีค
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
Mfr. ชุดLPN-RK_SP
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
UPC051712752299
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68

รายละเอียดสินค้า:

  • LPN-RK_SP ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์ประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN LPN-RK-150SP-TP Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC/250VDC, 150A | BC8QRH LPN-RK-150SP-TPฟิวส์ใบมีดตลับ150Aต่ำ - พีคเวลาล่าช้า / ช้าใบมีด฿12,525
BUSSMANN LPN-RK-125SP-TP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, Class RK1, Slow Blow, 125A, 250VAC | BC9DGP LPN-RK-125SP-TPใบมีดตลับ125Aจุดสูงสุดต่ำสโลว์โบลว์ใบมีด฿12,525
BUSSMANN LPN-RK-2-1/4SP Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC/250VDC, 2.25A | BC9QQR LPN-RK-2-1 / 4SPตลับฟิวส์2.25Aต่ำ - พีคเวลาล่าช้า / ช้าคลิป฿629
BUSSMANN LPN-RK-4/10SP Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC/250VDC, 400mA | BC9WJK LPN-RK-4 / 10SPตลับฟิวส์400mAต่ำ - พีคเวลาล่าช้า / ช้าคลิป฿629
BUSSMANN LPN-RK-110SP-TP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าช้า 110A, 250VAC | BD2NDY LPN-RK-110SP-TPใบมีดตลับ110Aจุดสูงสุดต่ำสโลว์โบลว์ใบมีด฿14,181
BUSSMANN LPN-RK-3/10SP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, Class RK1, Slow Blow, 300mA, 250VAC | BD2PTD LPN-RK-3 / 10SPกระสุนปืน300mAจุดสูงสุดต่ำสโลว์โบลว์คลิป฿2,661
BUSSMANN LPN-RK-100SP-TP Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC/250VDC, 100A | BD3PUK LPN-RK-100SP-TPฟิวส์ใบมีดตลับ100Aต่ำ - พีคเวลาล่าช้า / ช้าใบมีด฿5,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPN-RK-70SP-TP Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC/250VDC, 70A
฿5,906 / หน่วย