SPENCE เหล็กหล่อ Direct Acting Pressure Regulator, D50 Series
สไตล์ | รุ่น | ช่วงการปรับความดัน | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D50-C1B9A | 3 ถึง 15 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 8 " | ฿12,175 | |
A | D50-C1D9A | 3 ถึง 15 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 4 " | ฿15,754 | |
A | D50-C1E9A | 3 ถึง 15 psi | เหล็กหล่อ | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1" | ฿20,362 | |
A | D50-C1F9A | 3 ถึง 15 psi | เหล็กหล่อ | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1.25 " | ฿28,242 | |
A | D50-C1C9A | 3 ถึง 15 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | ฿12,895 | |
A | D50-C1H9B | 5 ถึง 40 psi | เหล็กหล่อ | 14.25 " | 2" | 9" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 2" | ฿45,584 | |
A | D50-C1G9B | 5 ถึง 40 psi | เหล็กหล่อ | 14.25 " | 1.5 " | 9" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1.5 " | ฿31,409 | |
A | D50-C1D9C | 10 ถึง 30 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 4 " | ฿15,754 | |
A | D50-C1B9C | 10 ถึง 30 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 8 " | ฿12,175 | |
A | D50-C1C9C | 10 ถึง 30 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | ฿12,895 | |
A | D50-C1F9C | 10 ถึง 30 psi | เหล็กหล่อ | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1.25 " | ฿28,242 | |
A | D50-C1E9C | 10 ถึง 30 psi | เหล็กหล่อ | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1" | ฿20,362 | |
A | D50-C1G9G | 30 ถึง 100 psi | เหล็กหล่อ | 14.25 " | 1.5 " | 9" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1.5 " | ฿31,409 | |
A | D50-C1H9G | 30 ถึง 100 psi | เหล็กหล่อ | 14.25 " | 2" | 9" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 2" | ฿45,584 | |
A | D50-C1C9H | 30 ถึง 140 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | ฿12,895 | |
A | D50-T1C9H | 30 ถึง 140 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7.125 " | 1 / 2 " | 4.875 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 420 องศา F | 1 / 2 " | ฿70,541 | |
A | D50-C1B9H | 30 ถึง 140 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 8 " | ฿12,175 | |
A | D50-C1F9H | 30 ถึง 140 psi | เหล็กหล่อ | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1.25 " | ฿28,242 | |
A | D50-C1D9H | 30 ถึง 140 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 4 " | ฿15,754 | |
A | D50-C1E9H | 30 ถึง 140 psi | เหล็กหล่อ | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1" | ฿20,362 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์โต๊ะเชื่อม
- ไดรเวอร์โพสต์ป้ายไฮดรอลิกและแทมเปอร์
- พุกสุญญากาศ
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
- ผู้ให้บริการกลอง / ตัวหมุน
- ถังเก็บและภาชนะ
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- RAE ลายฉลุทางเท้าซ้าย
- DIXON ปลั๊กวาล์ว
- DIXON ตัวเชื่อมต่อ DOT Push-In Y
- PASS AND SEYMOUR ฝาปิดช่องกันน้ำ
- GATES สายพานตัววีฟันเฟือง ส่วน BX
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5967T ซีรีส์
- NIBCO บัตเตอร์ฟลายวาล์วพร้อมเสาติดผนัง
- BALDOR / DODGE SCUAH, หมอนบล็อคแบบทูโบลท์, ตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS