SPENCE ตัวปรับแรงดัน D50-C1F9H 1-1/4 นิ้ว 30 ถึง 140 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมความดันโดยตรง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ความสูง | 9.25 " |
ขนาดขาเข้า | 1.25 " |
ความยาว | 7.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 400 องศา F |
ขนาด Outlet | 1.25 " |
ช่วงการปรับความดัน | 30 ถึง 140 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8481100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ช่วงการปรับความดัน | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D50-C1B9A | 3 ถึง 15 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 8 " | ฿12,175 | |
D50-C1B9C | 10 ถึง 30 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 8 " | ฿12,175 | |
D50-C1B9H | 30 ถึง 140 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 8 " | ฿12,175 | |
D50-C1C9A | 3 ถึง 15 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | ฿12,895 | |
D50-C1C9C | 10 ถึง 30 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | ฿12,895 | |
D50-C1C9H | 30 ถึง 140 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | ฿12,895 | |
D50-C1D9A | 3 ถึง 15 psi | เหล็กหล่อ | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 3 / 4 " | ฿15,754 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.