ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN MDQ Series
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | ความต้านทาน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-1-8 / 10 | 1.8A | 1kA | - | 250 VAC | ฿291 | |
B | MDQ-1-1 / 4 | 1.25A | 35A | 360 มม | 250 VAC | ฿291 | |
B | MDQ-2-8 / 10 | 2.8A | 100A | - | 250 VAC | ฿112 | |
A | MDQ-8 | 8A | 1kA | - | 32 VAC | ฿345 | |
B | MDQ-1/100 | 10mA | - | - | 250 VAC | ฿1,277 | |
B | MDQ-1/16 | 62.5mA | 35A | ฮิต Ohms | 250 VAC | ฿755 | |
A | MDQ-7/10 | 700mA | 35A | - | 250 VAC | ฿291 | |
B | MDQ-3/4 | 750mA | 35A | - | 250 VAC | ฿291 | |
A | MDQ-8/10 | 800mA | 35A | - | 250 VAC | ฿291 |
ฟิวส์ชนิดพิเศษ MDQ Series
ฟิวส์ชนิดพิเศษของ Bussmann MDQ Series ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม และพลังงานหมุนเวียน เพื่อปกป้องมอเตอร์ไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ฟิวส์เหล่านี้ช่วยให้การทำงานไม่หยุดชะงักโดยการขัดขวางกระแสไฟที่มากเกินไปทันที จึงป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด มาพร้อมกล่องหุ้มหลอดแก้วสำหรับป้องกันกระแสไฟเกินของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฟิวส์เหล่านี้รวมอยู่ในรูปแบบตลับเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายในที่ยึดฟิวส์ บล็อก หรือคลิปฟิวส์ของแบรนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นกันกระแทกประตู
- ยาง Inflation Cage Accessories
- ไมโครมิเตอร์ภายใน
- ปั๊ม PTO ไฮดรอลิก
- ขดลวดทำความร้อนและความเย็นเหลว
- อุปกรณ์มอเตอร์
- เต้ารับและภาชนะ
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- BRADY เครื่องหมายท่อป้องกันอัคคีภัย
- KILLARK ปะเก็นท่อยางนีโอพรีน
- GRAINGER Tig Welding Rod 10 Lb Box 3/32 นิ้ว
- APPROVED VENDOR เกณฑ์อานด้านบนร่อง
- EATON ปะเก็นติดตั้ง StackLight ซีรี่ส์ E26
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวป้องกันเสริมของ IEC
- GATES สายพานตัววีรูปตัววีคู่/ หกเหลี่ยม, ส่วน AA
- ANSELL 88-390 ถุงมือกันสารเคมี Alphatec Neoprene Natura Latex
- VESTIL เสาเหล็กจัมโบ้ซีรีส์ JBOL
- BALDOR / DODGE ยางแยก 80HCB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์