Bussmann Mdq-8 | ฟิวส์หลอด 8a 32vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN MDQ-8 ฟิวส์หลอด, 8A, 32VAC | BD2ZXN

BUSSMANN ฟิวส์ตลับ MDQ-8, 8A, 32VAC

In Stock
รายการ: BD2ZXN รุ่น: MDQ-8
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
฿345 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน8A
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.35mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 มม. x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA
ความยาว31.75mm
Mfr. ชุดMDQ
สไตล์การติดตั้งผู้ถือ / คลิป
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)32 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันคะแนนขัดจังหวะความต้านทานแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN MDQ-1/16 ฟิวส์หลอด, 62.5mA, 250VAC | BC8ECT MDQ-1/1662.5mA35Aฮิต Ohms250 VAC฿755
BUSSMANN MDQ-7/10 ฟิวส์หลอด, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7/10700mA35A-250 VAC฿291
BUSSMANN MDQ-2-8/10 ฟิวส์หลอด, 2.8A, 250VAC | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC฿112
BUSSMANN MDQ-3/4 ฟิวส์หลอด, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3/4750mA35A-250 VAC฿291
BUSSMANN MDQ-1/100 ฟิวส์หลอด, 10mA, 250VAC | BD3GRB MDQ-1/10010mA--250 VAC฿1,277
BUSSMANN MDQ-1-1/4 ฟิวส์หลอด, 1.25A, 250VAC | บีดี3แอลพีวี MDQ-1-1 / 41.25A35A360 มม250 VAC฿291
BUSSMANN MDQ-1-8/10 ฟิวส์หลอด, 1.8A, 250VAC | BD4ANT MDQ-1-8 / 101.8A1kA-250 VAC฿291

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ตลับ MDQ-8, 8A, 32VAC
฿345 / หน่วย