A B สี: Black , วัสดุหน้าสัมผัส: ทองเหลือง , อันดับปัจจุบัน: 3A , ไวไฟ: ยูแอล 94 V-0 , ความสูง: 0.81 " , วัสดุตัวเรือน: เทอร์โมพลาสติก (TP) , นาย. ชุด: TB300 ,มิน. อุณหภูมิในการทำงาน: -40 องศา ค , มุมในการติดตั้ง: ตรง , สไตล์การติดตั้ง: แผงหน้าปัด , บรรจุภัณฑ์: ขนาดใหญ่ , ขว้าง: 0.56in , ประเภทสินค้า: เทอร์มินัลบล็อก Barrier , ประเภทการสิ้นสุด: สกรู , ขนาดเกลียว: 8-32in , พิมพ์: แถบกั้น , แรงดันไฟฟ้า: 600V , ระดับแรงดันไฟฟ้า: 600V , ความกว้าง: 1.33 " , เกจลวด: 22 AWG ถึง 8 AWG , เกจลวดสูงสุด: 8 AWG , เกจลวดขั้นต่ำ: 22 AWG