บัสมันน์ Tb300-03bs | เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ 600v 3 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB300-03BS เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 600V, 3 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BD4XDC รุ่น: TB300-03BS
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
฿214 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
สีBlack
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน3A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.81 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว2.69 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB300
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 3
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.56in
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
ขนาดเกลียว8-32in
ชนิดภาพเขียนแถบกั้น
แรงดันไฟฟ้า600V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.33 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 8 AWG
ลวดเกจ Max8 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

รายละเอียดสินค้า:

  • TB300 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
BUSSMANN TB300-0500ST เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น 600V 5 ตำแหน่ง | BC8TRH TB300-0500ST3.81 "฿250
BUSSMANN TB300-05ST เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น 600V 5 ตำแหน่ง | BD2AUY TB300-05ST3.81 "฿250
BUSSMANN TB300-09L4 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 600V, 9 ตำแหน่ง | BD2QPJ TB300-09L46.06 "฿345
BUSSMANN TB300-20 เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น 600V 20 ตำแหน่ง | BD2XYH TB300-201.02ft฿682
BUSSMANN TB300-15SP เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น 600V 15 ตำแหน่ง | BD3TVY TB300-15SP9.43 "฿768
BUSSMANN TB300-02ST เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 600V, 2 ตำแหน่ง | BD4PPZ TB300-02ST2.13 "฿100
BUSSMANN TB300-20SP เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น 600V 20 ตำแหน่ง | BD4WMA TB300-20SP1.02ft฿1,024

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB300-03BS เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 600V, 3 ตำแหน่ง
฿214 / หน่วย