EATON Danfoss H039 Series สายยางถักไฮดรอลิก
สายยางถักไฮดรอลิกของ Eaton Danfoss H039 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อดูดไฮดรอลิก น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน อากาศ น้ำ และสารเคมี ใช้ในการถ่ายเทของเหลวในระบบไฮดรอลิกที่ใช้น้ำแรงดันสูงและเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมในสินธุทั่วไป...บริการทดลองใช้ อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H03912-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | ฿131,520 | |
A | H03912-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | ฿99,887 | |
A | H03916-100 | 16 | 1" | 100ft | 1-1 / 2 " | 3" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿109,667 | |
A | H03916-150 | 16 | 1" | 150ft | 1-1 / 2 " | 3" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿141,724 | |
A | H03920-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft | 1-53 / 64 " | 4" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿118,480 | |
A | H03920-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft | 1-53 / 64 " | 4" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿167,800 | |
A | H03924-100 | 24 | 1-1 / 2 " | 100ft | 2-5 / 64 " | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿142,291 | |
A | H03924-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft | 2-5 / 64 " | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿213,153 |
คุณสมบัติ
- ใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -45 ถึง 135 องศาเซลเซียส
- สายถักไฮดรอลิกเหล่านี้มีปลอกหุ้มนีโอพรีนเพื่อต้านทานความเสียหายที่เกิดจากการบิดงอ งอ หรือเสียดสี
- พวกเขามีท่อยางสังเคราะห์ที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยและลวดเพื่อให้ทนต่อแรงดันได้ถึง 300 psi
- ท่อถักแบบไฮดรอลิกเหล่านี้ผ่านการจีบมาจากโรงงานเพื่อการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE
- มช
- เอบีเอส
คำถามที่พบบ่อย
รัศมีการโค้งงอต่ำสุดของสายยางถักไฮดรอลิกของ Eaton Danfoss H039 Series คือเท่าใด
ท่อเหล่านี้มีรัศมีการโค้งงอต่ำสุดตั้งแต่ 2.50 ถึง 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การเข้าชมและส่วนประกอบพิเศษ
- เครื่องทำความเย็นแบบพกพาและตู้แช่เครื่องดื่ม
- ช่างเชื่อม
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- Grommets ยาง
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- AIR HANDLER ไส้กรองตลับ MERV 11
- AMERICAN TORCH TIP ยึด Cap Powermax Hypertherm
- DRAGONLAB ท็อปเพ็ต
- STA-KON 16 ถึง 14 AWG Ring Terminal
- TENNSCO ชั้นวางของ
- MARTIN SPROCKET เฟืองทอร์คแรงบิดสูงชนิดเทเปอร์, ระยะพิทช์สายพาน 8 มม
- REMCO แปรงไม้กายสิทธิ์บางเฉียบ ขนาดกลาง
- SMC VALVES ท่อโพลียูรีเทน Tiu Series
- MERSEN FERRAZ Amp Trap Series A480T 4.8kV ฟิวส์หม้อแปลงที่มีศักยภาพ
- HUB CITY ชุดขับเพลาขนานซีรีส์ 290