EATON H03912-150 สายถัก Id 0.75 Inch Od 1.28 Inch Length 150 Foot
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | Neoprene |
ขนาดเส้นประ | 12 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 150ft |
ท่อนอก Dia. | 1-9 / 32 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 2-1 / 2 " |
แรงดันใช้งาน | 300 PSI |
การสนับสนุน | (2) ชั้นไฟเบอร์และลวดขดลวด |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 275 องศา |
วัสดุ Tube | CPE |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
คะแนนสุญญากาศ | 25 นิ้วปรอท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H03912-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | ฿99,887 | |
H03916-100 | 16 | 1" | 100ft | 1-1 / 2 " | 3" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿109,667 | |
H03916-150 | 16 | 1" | 150ft | 1-1 / 2 " | 3" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿141,724 | |
H03920-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft | 1-53 / 64 " | 4" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿118,480 | |
H03920-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft | 1-53 / 64 " | 4" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿167,800 | |
H03924-100 | 24 | 1-1 / 2 " | 100ft | 2-5 / 64 " | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿142,291 | |
H03924-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft | 2-5 / 64 " | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿213,153 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.