BUSSMANN TB345 Series ฟิวส์บล็อก
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | TB345-02SP | 2.13 " | ฿157 | |
B | TB345-03 | 2.69 " | ฿185 | |
A | TB345-04SP | 3.25 " | ฿316 | |
A | TB345-09 | 6.06 " | ฿556 | |
A | TB345-09SP | 6.06 " | ฿710 | |
A | TB345-15ST | 9.43 " | ฿1,095 | |
C | TB345-17SP | 10.56 " | ฿1,257 |
TB345 ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
ชุดฟิวส์ Bussmann TB345 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดและยึดฟิวส์ให้เข้าที่ภายในวงจรไฟฟ้า บล็อกเหล่านี้ทำจากวัสดุที่ทนทาน เช่น เทอร์โมพลาสติกที่เป็นฉนวนและการป้องกัน มีกลไกการยึดสกรูเพื่อยึดการเชื่อมต่อไฟฟ้าและให้ความมั่นคงทางกล แผงขั้วต่อรายการ UL เหล่านี้ติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวของแผงหรือเปลือกหุ้ม และสามารถรองรับสายไฟได้ตั้งแต่ 22 ถึง 8 AWG
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาว Jobber
- หน่วยงานกำกับดูแล
- รอกโซ่ด้วยมือ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบันทึกดิจิตอลแบบไม่ใช้ชาร์ต
- สลิงลวดตาข่าย
- วัสดุเครื่องจักร
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ควบคุมเสียงรบกวน
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- BRADY ล็อคฝาสูบ
- MEGAPRO ชุดดอกไขควง
- DEWALT เรือ Auger
- VULCAN HART แผงด้านบน
- WATTS ชุดตรวจสอบที่สอง
- MI-T-M ซีลน้ำมัน
- PHASE-A-MATIC ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า
- ENERPAC VSG Series ก้านวาล์ว
- SMC VALVES แขนหนีบ
- BALDOR / DODGE ข้อต่อดุม Sc Hub ชนิด Elastomeric D-Flex