Bussmann Tb345-17sp | แผงเทอร์มินัลแบริเออร์ 600v 45a 17 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB345-17SP Barrier Terminal Block, 600V, 45A, 17 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BD2NDF รุ่น: TB345-17SP
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
฿1,257 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน45A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.81 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว10.56 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB345
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 17
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.56in
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.33 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 8 AWG
ลวดเกจ Max8 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

รายละเอียดสินค้า:

  • TB345 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
BUSSMANN TB345-03 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 600V, 45A, 3 ตำแหน่ง | BC7TZZ TB345-032.69 "฿185
BUSSMANN TB345-02SP เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น, 600V, 45A, 2 ตำแหน่ง | BC9GWR TB345-02SP2.13 "฿157
BUSSMANN TB345-04SP เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น, 600V, 45A, 4 ตำแหน่ง | BD2HLW TB345-04SP3.25 "฿316
BUSSMANN TB345-15ST เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น, 600V, 45A, 15 ตำแหน่ง | BD2ZZT TB345-15ST9.43 "฿1,095
BUSSMANN TB345-09 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 600V, 45A, 9 ตำแหน่ง | BD6BRA TB345-096.06 "฿556
BUSSMANN TB345-09SP เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น, 600V, 45A, 9 ตำแหน่ง | BD6CGL TB345-09SP6.06 "฿710

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB345-17SP Barrier Terminal Block, 600V, 45A, 17 ตำแหน่ง
฿1,257 / หน่วย