BUSSMANN Time Delay Class D - ฟิวส์ขวดนม
ฟิวส์ Bussmann Class D ปกป้องมอเตอร์ พัดลม โบลเวอร์ สายพานลำเลียง และระบบ HVAC จากข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า ลดเวลาหยุดทำงาน และรับประกันความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟังก์ชันเท่ากับ | ฟิวส์แอมป์ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35D33 | Black | 27.5mm | ซีเมนส์ 5SB4-11 | 35 | 50ft | ฿1,509 | |
B | 20D27 | สีน้ำเงิน | 21.5mm | ซีเมนส์ 5SB2-71 | 20 | 50ft | ฿843 | |
C | 4D16 | Brown | 13.2mm | ซีเมนส์ 5SA2-2 | 4 | 50ft | ฿1,147 | |
C | 4D27 | Brown | 21.5mm | ซีเมนส์ 5SB2-21 | 4 | 50ft | ฿963 | |
D | 4GD27 | Brown | 27 / 32 " | ซีเมนส์ 5SB2 | 4 | 2" | ฿272 | |
E | 63D33 | ทองแดง | 27.5mm | ซีเมนส์ 5SB4-11 | 63 | 50ft | ฿1,624 | |
F | 6D27 | สีเขียว | 21.5mm | ซีเมนส์ 5SB2-31 | 6 | 50ft | ฿1,026 | |
G | 16D27 | สีเทา | 21.5mm | ซีเมนส์ 5SB2-61 | 16 | 50ft | ฿861 | |
H | 2D27 | สีชมพู | 21.5mm | ซีเมนส์ 5SB2-11 | 2 | 50ft | ฿966 | |
D | 100D125 | สีแดง | 1 1 / 3 " | ซีเมนส์ 5SC2-21 | 100 | 2.25 " | ฿2,657 | |
I | 10D27 | สีแดง | 21.5mm | ซีเมนส์ 5SB2-51 | 10 | 50ft | ฿835 | |
I | 10D16 | สีแดง | 13.2mm | ซีเมนส์ 5SA2-51 | 10 | 50ft | ฿937 | |
J | 50D33 | ขาว | 27.5mm | ซีเมนส์ 5B4 | 50 | 50ft | ฿1,619 | |
K | 25D27 | สีเหลือง | 21.5mm | ซีเมนส์ 5SB2-81 | 25 | 50ft | ฿843 |
คุณสมบัติ
- ฟิวส์ Class D หน่วงเวลา Bussmann มีโครงสร้างเซรามิกสีขาวเพื่อความทนทานและทนต่ออุณหภูมิ
- มีพิกัดอินเทอร์รัปต์ที่ 50kA ที่ 500VAC และมีพิกัดกระแสไฟให้เลือกตั้งแต่ 2A ถึง 100A
- ฟิวส์เหล่านี้มีความเร็วหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดชั่วคราว
คำถามที่พบบ่อย
ฟิวส์ขวดคืออะไร?
ฟิวส์ขวดเป็นฟิวส์ประเภทที่มีปลายหลายขนาดใช้ในระบบไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อป้องกันวงจรจากการลัดวงจรและกระแสเกิน ฟิวส์ขวดเหล่านี้ป้องกันการใส่ฟิวส์ผิดเข้าไปในวงจรอย่างไม่ถูกต้อง
อะไรคือความแตกต่างระหว่างสวิตช์แบบหลอมละลายและไม่หลอมละลาย?
สวิตช์แบบหลอมละลายมีการติดตั้งฟิวส์ในตัวที่ให้การป้องกันกระแสไฟเกินสำหรับวงจรไฟฟ้า ในขณะที่สวิตช์แบบหลอมละลายไม่มีฟิวส์ในตัวและต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์อัปสตรีม เพื่อให้การป้องกันกระแสเกินในวงจร
จะรักษาฟิวส์ Class D หน่วงเวลา Bussmann ได้อย่างไร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์และส่วนประกอบโดยรอบสะอาดและปราศจากเศษซาก
- เก็บฟิวส์ไว้ในที่แห้ง สะอาด และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ตรวจสอบว่าพิกัดแรงดันและกระแสตรงกับข้อกำหนดของวงจร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรไฟฟ้าไม่ส่งกระแสไฟฟ้าสูงกว่าความจุพิกัดของฟิวส์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- โพสต์ Traffic Delineator และ Channelizers
- ช่องข้อมูลเสียงกล่อง Faceplates
- งัดบาร์คันโยก Dollies
- แหนบ
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- Rivets
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- Pins
- SPEEDAIRE ปืนลม ปลอกนิ้วหัวแม่มือ
- WERMA ประกอบไฟทาวเวอร์
- AME INTERNATIONAL การปรับสภาพพื้นผิว Roloc
- WRIGHT TOOL 3-1 / 2 นิ้วไดรฟ์ซ็อกเก็ตผลกระทบ 6 จุด
- GE LIGHTING หลอดไฟ LED สำหรับเปลี่ยน
- MORSE DRUM แขนแรงบิด
- ALLEGRO SAFETY จุดแนบ
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BMQ-R ขนาด 815 เฟืองตัวหนอน Ironman
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม