SPEEDAIRE ปืนลม ปลอกนิ้วหัวแม่มือ
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22YK46 | 8 ตร.ม | อลูมิเนียมชุบโครเมี่ยม | - | 1/8 "(F) NPT | 3.75 " | ฿270 | |
B | 22YK54 | 9 SCFM | ชุบโครเมี่ยมสังกะสี | 96 | 1/4 "(F) NPT | 26 " | ฿692 | |
B | 22YK55 | 9 SCFM | ชุบโครเมี่ยมสังกะสี | 94.5 | 1/4 "(F) NPT | 38 " | ฿828 | |
B | 22YK56 | 9 SCFM | ชุบโครเมี่ยมสังกะสี | 95 | 1/4 "(F) NPT | 50 " | ฿1,230 | |
C | 22YK51 | 11 ตร.ม | ชุบโครเมี่ยมสังกะสี | - | 1/8 "(F) NPT | 5.25 " | ฿386 | |
D | 22YK47 | 11 ตร.ม | อลูมิเนียมชุบโครเมี่ยม | - | 1/8 "(F) NPT | 4" | ฿328 | |
E | 22YK50 | 11 ตร.ม | ชุบโครเมี่ยมสังกะสี | - | 1/8 "(F) NPT | 5" | ฿369 | |
F | 22YK53 | 26 ตร.ม | ชุบโครเมี่ยมสังกะสี | - | 1/4 "(F) NPT | 6.5 " | ฿911 |
ปืนลม ปลอกนิ้วหัวแม่มือ
ปืนลม Speedaire ให้กระแสลมแรงดันที่เหนือกว่าเพื่อล้างชิปและเศษเล็กเศษน้อย นำชิ้นส่วนออกหรือลำเลียง ทำความสะอาดชุดท่อ และทำให้เครื่องจักรและชิ้นส่วนเย็นหรือแห้ง มีด้ามจับที่ยึดติดกับแหล่งจ่ายอากาศอัดและมีทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นอื่นๆ เพื่อหยุดและเริ่มการไหลของอากาศ เลือกจากปืนลมเหล่านี้ที่มีขนาดความยาว 3.75, 4, 4.25, 4.5 และ 5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บันไดขั้นบันได
- ชุดลิฟท์ไฮดรอลิก
- ส่วนประกอบของระบบ Barrier ที่ยืดหยุ่น
- อุปกรณ์เสริมแสงสว่างแบบพกพาและงาน
- ท่อวัสดุ
- อุปกรณ์เชื่อม
- มินัลบล็อก
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- ควบคุมเสียงรบกวน
- ELDON JAMES ข้อศอกชาย 90 องศา
- ELECTROMARK แท็กอันตราย, การ์ดสต๊อก, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- TURBOTORCH เคล็ดลับการบัดกรี / การประสาน
- AMS เครื่องพ่นดิน
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรี่ส์ LMT
- BANJO FITTINGS สกรูหัวแบน
- JACKSON SAFETY แบตเตอรี่ PAPR
- BENCHMARK SCIENTIFIC Vornado Series เครื่องผสม Vortex ขนาดเล็ก
- INGERSOLL-RAND ป้ายเตือน
- IRONCAT ถุงมือปาล์มหนังพรีเมี่ยมหนังวัวแยกส่วน