สเตนซิลเชิงพาณิชย์ CH HANSON, LDPE งานหนัก 1/8 นิ้ว, ชุดตัวเลข
สไตล์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ขนาดตัวละคร | ความกว้างของอักขระ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70380 | - | 3 x 2 " | - | - | - | ฿3,456 | RFQ
|
A | 70385 | - | 6 x 4 " | - | - | - | ฿5,184 | RFQ
|
A | 70387 | - | 10 x 6 2/3 นิ้ว | - | - | - | ฿7,776 | RFQ
|
A | 70388 | - | 12 x 9 " | - | - | - | ฿8,208 | RFQ
|
A | 70382 | - | 4 x 2 3/4 นิ้ว | - | - | - | ฿3,456 | RFQ
|
B | 70351 | 3" | - | 2" | 10 " | 4" | ฿3,578 | |
B | 70352 | 4" | - | 2.75 " | 8" | 4.75 " | ฿3,307 | |
B | 70353 | 4" | - | 2.75 " | 10 " | 4.75 " | ฿3,143 | |
B | 70355 | 6" | - | 4" | 10 " | 6" | ฿4,743 | |
B | 70356 | 8" | - | 5.25 " | 12 " | 7.25 " | ฿6,370 | |
B | 70357 | 10 " | - | 6 2 / 3 " | 14 " | 8 2 / 3 " | ฿7,142 | |
B | 70358 | 12 " | - | 9" | 16 " | 11 " | ฿7,720 | |
B | 70361 | 18 " | - | 12 " | 22 " | 14 " | ฿18,531 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- สต็อกแท่งทองแดง
- ชุดม้วนขัด
- วาล์วลูกลอยควบคุมโดยนักบิน
- สต็อกท่อสแตนเลสสตีล
- ตลับ
- เครื่องมือสื่อสาร
- รถบรรทุกมือ
- การเติมอากาศ
- ท่อประปา
- GUARDAIR หัวดูดลม
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ตัวจับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเร็ว
- HANSEN ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง
- OMRON E2K-C Capacitive พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
- ZEP ล้างรถ ถัง สีขาว 5 แกลลอน น้ำยา
- KOHLER ไส้กรองน้ำมัน
- KETT TOOLS ผู้ถือแม่พิมพ์
- SUPERIOR TOOL ซีรี่ส์จุดแน่น, ประแจ
- MASTER MAGNETICS ที่ยึดโทรศัพท์แบบแม่เหล็ก
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 140