HANSEN Coupler Body (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | การเชื่อมต่อท่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR603SL | สีเขียว | (ม) NPT | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿1,495 | |
B | GR605R | สีเขียว | (ม) NPT | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 / 16 " | ฿1,467 | |
A | GR603 | สีเขียว | (ม) NPT | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿1,251 | |
A | GR604RSL | สีเขียว | UNF ชาย | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 / 16 " | ฿1,786 | |
C | RD703SL | สีแดง | (ม) NPT | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿1,277 | |
D | RD705LSL | สีแดง | (ม) NPT | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿2,208 | |
C | RD703 | สีแดง | (ม) NPT | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿1,234 | |
C | RD704LSL | สีแดง | UNF ชาย | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 / 16 " | ฿1,844 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ไฟถนน LED ไฟนิรภัย
- สายพานกลม
- เลื่อยสายพานไร้สาย
- นักบินโซลินอยด์วาล์ว
- ถังเก็บและภาชนะ
- อุปกรณ์วัด
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- Spacers และ Standoffs
- BEACON MORRIS ฮีตเตอร์ Hydronic ในตู้พื้น
- APPROVED VENDOR ข้อต่อก้าน
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ Amp-Trap Series A50QS, 500VAC, 500VDC
- WATTS U009 ซีรี่ส์ ชุดประกอบโซนลดแรงกด
- WATTS แอสเซมบลีเช็ควาล์วคู่ 850 ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่งชนิดเทเปอร์บุช, สายพาน XH
- ANSELL 87-208 Alphatec ถุงมือกันสารเคมี สีชมพู
- VESTIL ที่หนีบจานแนวตั้ง EPC Series
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วหนอน CDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า