Hansen Rd703sl | ตัวข้อต่อ (ม.)npt 1/4 ทองเหลือง | 31c916 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HANSEN RD703SL ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZMK 31C916

HANSEN RD703SL ตัวข้อต่อ (ม.)npt 1/4 ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC4ZMK รุ่น: RD703SLข้ามอ้างอิง: 31C916
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
฿1,344 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler ร่างกาย
ขนาดตัว1 / 4 "
รหัสสีสีแดง
เสร็จสิ้นทองเหลือง
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล21 cfm
แม็กซ์ ความดัน15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีการเชื่อมต่อท่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
HANSEN GR603 ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLJ 31C891 GR603สีเขียว(ม) NPT1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,317
HANSEN GR603SL ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLK 31C892 GR603SLสีเขียว(ม) NPT100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,574
HANSEN GR604RSL ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLN 31C895 GR604RSLสีเขียวUNF ชาย100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "฿1,881
HANSEN GR605R ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLQ 31C897 GR605Rสีเขียว(ม) NPT1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "฿1,544
HANSEN RD703 ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZMJ 31C915 RD703สีแดง(ม) NPT1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,300
HANSEN RD704LSL ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZMN 31C919 RD704LSLสีแดงUNF ชาย15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "฿1,942
HANSEN RD705LSL ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZMR 31C922 RD705LSLสีแดง(ม) NPT15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿2,325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HANSEN RD703SL ตัวข้อต่อ (ม.)npt 1/4 ทองเหลือง
฿1,344 / หน่วย